Page 1765 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1765
Pulitore a rotazione | Dischi per pavimenti
Spintec 443DS
Dischi per pavimenti ad alte prestazioni Scotchbrite marroni
Un disco per l’abrasione manutentiva dei pavimenti utilizzato per rimuovere la vecchia finitura e i sigillanti sporchi; è anche utilizzato per rimuovere macchie difficili da pavimentazioni dure quali per esempio il cemento.
Spintec 443DS è una solida pulitrice monodisco progettata per essere utilizzata
per lucidatura e pulizia ad alta velocità. SPINTEC 443 DS ha un ottimo design ergonomico per quanto riguarda l’utilizzo, l’equilibrio e il trasporto. Le funzioni speciali includono il gancio per il cavo, un lungo cavo, accessori generali ed una manutenzione semplificata. La piattaforma esterna è alta solo 12 cm per permettere di pulire sotto mobili e radiatori. SPINTEC 443DS è anche molto silenzioso e ideale per l’uso negli ospedali. Il tasto di sicurezza, l’interruttore a “uomo-morto”, il cavo ad alta visibilità, l’IPX4, l’interruttore on/off automatico rendono SPINTEC 443 DS all’avanguardia per la sicurezza. Questa macchina è ideale per una semplice ed efficiente pulizia di pavimenti in applicazioni commerciali grazie ad un solido telaio in metallo, alle ruote grandi, ai paraurti e alla sua lunga durata.
Codice
C6038585
C6038586
C6038587
C6038588
C6038589
C6038590
C6038591
C6038592
C6038611
Diametro del Pad
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
Prezzo unitario €
8,67
9,06
10,11
11,24
12,35
13,23
14,64
17,42
17,30
Diametro del Pad
430 mm
Frequenza
50 Hz
Max Velocità (RPM)
370
Peso
40 Kg
Codice Tensione
C4192882 230 V
Dischi per pavimenti ad alte prestazioni Scotchbrite neri
Prezzo unitario €
1584,96
Dischi per pavimenti ad alte prestazioni Scotchbrite verdi
Un disco per l’abrasione manutentiva dei pavimenti utilizzato per rimuovere la vecchia finitura e i sigillanti sporchi; è anche utilizzato per rimuovere macchie difficili da pavimentazioni dure quali per esempio il cemento.
Un disco per la manutenzione dei pavimenti utilizzato per preparare pavimentazioni dure alle operazioni di rivestimento con finitura e per rimuovere i pavimenti morbidi come il linoleum o il vinile morbido. Disco mediamente aggressivo per rimuovere macchie e sporco.
16
Codice
C6038561
C6038562
C6038563
C6038564
C6038565
C6038567
C6038566
C6038568
C6038612
Diametro del Pad
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
Prezzo unitario €
7,91
9,06
10,11
11,24
12,35
13,23
14,64
15,91
17,30
Codice
C6038595
C6038596
C6038597
C6038598
C6038593
C6038594
C6038599
C6038600
C6038608
Diametro del Pad
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
Prezzo unitario €
7,91
9,06
10,11
11,24
12,35
13,23
14,64
15,91
17,30
Pulizia e igiene
1751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44328 8385
44331 44329