Page 1764 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1764

Aspiratore industriale Accessori | Lavasciugapavimenti | Pulitore a rotazione
Kit Aspirazione per liquidi
Lavasciugapavimenti B 40 C Ep D43
Lavasciugapavimenti uomo a terra con azionamento a batterie. Testata a disco per un utilizzo universale con resa teorica di 1700 m2/ora.
Codice
C6864865
B 40/10 C Adv
Numero Parte
2.869-107.0
Prezzo unitario €
960,00
Codice Numero Parte
C5101209 1.533-210.2
Monospazzola BDS 43/180 C Adv *EU
Prezzo unitario €
4171,00
Potenza
2710 W
Larghezza di lavoro
400 mm
16
Lavasciugapavimenti a cavo. Macchina compatta e versatile in grado di svolgere lavori pesanti da monospazzola, da lavasciugapavimenti e da lucidatrice.
Prezzo unitario €
2750,00
Nuova monospazzola con struttura a doppio tubolare che garantisce una estrema maneggevolezza, una maggiore robustezza ed una totale assenza di vibrazioni durante l’uso. Compatta e facile da trasportare: la macchina può essere “piegata” in posizione verticale durante il trasporto con un evidente risparmio di spazio. Grazie al doppio albero la pressione di contatto può essere incrementata tramite “beccheggiamento” della macchina con la maniglia sul lato destro oppure sinistro. Serbatoio acqua rimovibile da 10 litri con indicatore di livello integrato:
il posizionamento sopra la testata permette di avere un baricentro basso con conseguente stabilità e maneggevolezza durante la modalità lavoro. La macchina viene fornita con un cavo dialimentazione corto (50 cm). Un robusto cavo prolunga “anti-traccia” da 15 metri è incluso nella fornitura Un potente motore da 2 Hp (1400 W) rende la macchina ancora più affi dabile anche nelle applicazioni più gravose. Robusto riduttore epicicloidale con ruote dentate in metallo per bassa rumorosità e lunga durata: costi di manutenzione ridotti al minimo. Sistema a baionetta per rapida sostituzione disco spazzole: nessun attrezzo necessario ed evidente risparmio di tempo
Prezzo Codice Numero Parte unitario € C6076590 1.291-226.0 1180,00
Codice   Numero Parte
C4574389 1.783-311.0
Capacità
10 Ltr
Max Velocità (RPM)
180
Larghezza di lavoro
430 mm
1750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
211416
212481
47159
211418


































































































   1762   1763   1764   1765   1766