Page 1727 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1727

Panni
100% microfibra non tessuta DURADRY
Salvietta igienica resistente e pesante LAVETTE SUPER
Duradry è realizzata in microfibra al 100% e consente di pulire senza sforzo qualsiasi superficie, dal vetro all’acciaio inossidabile. È veloce e accurata e non lascia aloni. Duradry offre comprovate proprietà antibatteriche. Inoltre, è la sola salvietta in microfibra ad aver ricevuto il marchio di qualità EU Food Contact Clearance, come certificato da un importante istituto di collaudo tedesco. Infine, Duradry offre una durata molto estesa. Anche dopo molti lavaggi, mantiene le sue proprietà uniche. Duradry, dunque, presenta un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Lavette Super offre prestazioni migliori rispetto a tutte le altre salviette e consente di ottenere risultati igienici definitivi. La sua ineguagliabile struttura aperta garantisce una raccolta dello sporco superiore e un assorbimento efficiente. La salvietta si asciuga rapidamente e, dunque, rimane pulita e fresca a lungo allo scopo di fornire un’igiene ottimale e odori minimi. L’inimitabile fibra e la composizione del tessuto di Lavette Super determinano prestazioni antibatteriche che impediscono la crescita di microorganismi e fanno sì che il panno sia sicuro da usare.
Codice
C6883929
C6883930
C6883931
C6883932
Colore Dimensione
Blu 34 X 40 cm
Rosso 34 X 40 cm
Giallo 34 X 40 cm
Verde 34 X 40 cm
No. Di panni
Prezzo unitario €
5 3,75
5 3,75
5 3,75
5 3,75
Codice
C6883919
C6883920
C6883921
C6883922
C6883923
Colore Dimensione
Bianco 51 x 36 cm
Verde 51 x 36 cm
Blu 51 x 36 cm
Giallo 51 x 36 cm
Rosso 51 x 36 cm
No. Di panni
25
25
25
25
25
Prezzo unitario €
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
16
Pulizia e igiene
1713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203612
203605


































































































   1725   1726   1727   1728   1729