Page 1707 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1707
Prodotti per la pelle
Ricarica Detergente antibatterico Auto- FoamTM 1100 ml
Gel per mani senza alcol FLex EnrichedFoam da 500 ml
Dispenser AutoFoamTM
Prezzo Codice unitario €
C5005897 7,31
Il dispenser automatico touch-free e la straordinaria schiuma erogata
assicurano una protezione totale delle mani.
• Possibilità di programmazione: accendere o spegnere l’allarme.
• I l design totalmente touch-free riduce la diffusione dei germi e la contaminazione crociata.
• Le ricariche a chiusura ermetica ultraigienica mantengono inalterate le proprietà del detergente ed evitano la
contaminazione del prodotto.
• Risparmio automatico: grazie al dispenser ad alta capacità e al funzionamento controllato è
possibile ridurre i costi di manutenzione e manodopera. • Affidabilità riconosciuta a livello mondiale, grazie alla tecnologia di erogazione d’avanguardia
mediante sensore e una pompa di erogazione nuova insieme ad ogni ricarica che garantisce
un sistema ultraigienico, anti gocciolamento e antiostruzione.
• Lo straordinario design dei dispenser con montaggio a parete migliorano l’immagine del bagno.
• Garanzia di 3 anni.
• Dose: 0,4 ml
• 2 anni (ricariche
Shampoo e corpo Flex EnrichedFoamTM – marchio 500 ml
Codice
C5005900
Prezzo unitario €
12,79
Schiuma detergente Free’n Clean (priva di coloranti e senza profumo) - Ecolabel 1100 ml
Codice Descrizione del prodotto
C5006633 Dispenser AutoFoam per detergente da 1.100 ml – bianco
/ bianco
Prezzo unitario €
76,50
Codice
C5005896
Prezzo unitario €
6,70
Sis temi per la Cura della Pe lle con sc hiuma deter gente arricc hita 1100ml
Schiuma Flex Free’n Clean (priva di coloranti e senza profumo) - Ecolabel 1300 ml
Un’esperienza di lavaggio incredibilmente piacevole • Le formulazioni ad alta concentrazione producono una schiuma ricca e densa, molto apprezzata dagli utilizzatori.
• Costi d’uso contenuti e garantiti con i dispenser ad alta capacità; 37% di detergente in piu’ rispetto ai comuni sistemi a base di schiuma.
• Costi di manutenzione ridotti grazie all’erogazione controllata
16
Prezzo unitario €
Codice
C5005901
Prezzo unitario €
9,60
Codice
C5005899
Prezzo unitario €
10,66
Codice
C5005898 12,88
Pulizia e igiene
1693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30249
30250
30251
30248
30923
30246
30247