Page 1706 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1706
Prodotti per la pelle
6951 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dis- penser di detergente per le mani - Bag in Box
6341 Kimcare* Luxury Detergente per le mani in schiuma antibatterico
Rubbermaid FlexTM - Skin Care System manuali
Quando è richiesto un alto grado di igiene o è importante ridurre la manutenzione, la nostra elegante gamma di sistemi e dispenser per l’area bagno offre sempre una risposta ideale. Per quanto riguarda i dispenser di prodotti detergenti, le parole chiave sono quattro: “alta capacità” e “bassa manutenzione”.
Trasparente. Minore necessità di riempimento: cartucce ad alta capacità.
Maggiore efficenza: tempi di lavaggio ridotti, meno acqua utilizzata.
Gradevole da usare: schiuma morbida e ricca
Prezzo Codice unitario €
C3896456 ***
Gamma di erogatori igienici e facili da pulire. Dispenser elettronico con capacità di 1200 ml.
Alta capacità, buon costo in uso.
Codice Colore Dimensioni L x W x H
Prezzo unitario €
129,81
C4574405 Nero
47 x 28 x 25 cm
92147 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dispenser elettronico di detergente per mani
6331 Kimcare* Detergente in schiuma per uso frequente. Rosa.
Minore necessità di capacità.
Maggiore efficenza: acqua utilizzata.
1 litro
Codice
C4108548
Il nuovo rivoluzionario design delle soluzioni per la Cura delle Pelle manuali
Rubbermaid FlexTM (Eccellenza nelle formulazioni detergenti a schiuma e liquide) consente con un solo dispenser sia l’utilizzo di ricariche di schiuma detergente, sia di detergente liquido.
• Il più alto numero di dosi per lavaggio: fino a 3.250 dosi per ogni ricarica.
• Formula idratante a marchio TC contenente burro di karitè, vitamina E e pantenolo.
• Schiuma ricca e densa dalle fragranze esclusive.
• La più ampia gamma di formulazioni Rubbermaid, tra cui i detergenti per le mani,
shampoo, igienizzanti e le nuove lozioni nutrienti per
la pelle.
• Il design essenziale ed esclusivo migliora l’immagine del bagno.
• Conformità EN 1499.
• 2 formati per adattarsi a diverse esigenze in termini di capacità, spazio o montaggio.
• Il nuovo igienizzante contenente il 75% di alcol elimina il 99,99% dei germi.
• Ricariche a chiusura ermetica ultraigienica per eliminare i potenziali rischi
di contaminazione.
• Ricariche prive di confezioni rigide, che si appiattiscono completamente
per ridurre il volume del
• Sistemi pratici ed economici.
• Dose: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 m
riempimento: cartucce ad alta tempi di lavaggio ridotti, meno
Prezzo unitario €
4,65
Prezzo Codice unitario €
C4165752 5,11
Codice
C4165794
Dimensioni H x L x P
33,3 x 23 x 14 cm
Prezzo unitario €
81,20
6372 KLEENEX® Moisturising Hand & Body Lotion - Flacone / Bianco
6340 Kimcare* Luxury Detergente in schiuma per le mani per utilizzo frequente. Rosa.
16
Codice
C5005894
C5005895
Descrizione del prodotto
Dispenser Rubbermaid FLex da 500 ml – bianco
Dispenser Rubbermaid FLex da 1.300 ml – bianco
Prezzo unitario €
11,30
13,20
Minore necessità di
capacità.
Maggiore efficenza:
acqua utilizzata.
Gradevole da usare: schiuma morbida e ricca 1 litro
Codice Volume
C6861203 480 ml
Prezzo unitario €
***
riempimento: cartucce ad alta tempi di lavaggio ridotti, meno
Di consistenza non untuosa, è ottimo per prevenire irritazioni e screpolature. È un prodotto studiato per
i professionisti del settore sanitario, per rendere più efficace la detergenza quotidiana delle mani e favorire il pieno rispetto dei rigorosi protocolli di igiene.
1692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7062 7061
200296
200292
7066
7063
30188