Page 1705 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1705

Dispenser con striscia cromata
Prodotti per la pelle
6333 KLEENEX® Detergente per le Mani Uso Frequente
Detergenti liquidi per mani per uso quotidiano che migliorano l’igiene personale senza danneggiare la pelle; il numero di lavaggi per litro può essere fino a due volte superiore a quello dei saponi liquidi convenzionali; una soluzione economica per l’uso quotidiano che riduce efficacemente gli sprechi e contribuisce alla tutela dell’ambiente (marchio UE Ecolabel).
Dispenser bianco da 1 litro, da utilizzare con cartucce Deb da 1 litro. Dispenser bianco con linguetta dal bordo cromato.
Prezzo Codice unitario €
C4173419 31,67
TouchFREE Dispenser
Dispenser TouchFREE dal design accattivante ed efficiente da utilizzare con cartucce da 1,2 litri TouchFREE di Deb Clear FOAM WASH, Deb Azure FOAM WASH e Deb Rose FOAM WASH. Comprendente l’ultima tecnologia ad infrarossi, il dispenser
è protetto con Biocote® per assicurare il massimo livello di igiene. I vassoietti di raccolta sono disponibili separatamente in nero o in bianco.
Codice Volume
C5079103 1000 ml
7134 AQUARIUS* Hand Moisturiser Dispenser
Prezzo unitario €
51,12
Codice
C4173510
C4173511
C4173509
Descrizione del prodotto
Distributore TouchFREE, nero e cromo
Distributore TouchFREE bianco
Distributore blu trasparente TouchFREE
Prezzo unitario €
64,73
64,73
64,73
Dispenser a ricarica rapida ideale per erogare sapone liquido o in schiuma con la massima versatilità e convenienza; il sistema di ricarica veloce e il formato ad alta capacità offrono una soluzione ideale per qualunque area bagno.
Prezzo unitario €
***
Prezzo Codice Volume unitario €
C6861215 3500 ml 104,24
Codice
C6861210
Colore
Bianco
Dimensioni L x W x H
23.5 x 11.6 x 11.4 cm
6342 KLEENEX® Schiuma detergente per mani per uso frequente
9522 KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Detergente per le mani - Car- tuccia / Verde
16
Detergente per mani in schiuma per uso quotidiano, delicato sulla pelle e in grado di migliorare l’igiene personale. L’erogazione della quantità ideale di prodotto ad ogni lavaggio previene il consumo eccessivo. Il numero di lavaggi per litro può essere fino a due volte superiore a quello dei saponi liquidi convenzionali.
Prezzo Codice Volume unitario €
C6861202 1000 ml 61,34
Detergente per mani di alta qualità in grado di ridurre il rischio di infezioni e le assenze del personale, con un conseguente impatto sui costi di produzione.
Pulizia e igiene
1691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200291 7157 7170
200326 200302
200289


































































































   1703   1704   1705   1706   1707