Page 1708 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1708

Prodotti disinfettanti
8837 SCOTT® Fazzoletti - Standard
Le veline in box rigido offrono una soluzione conveniente, che contribuisce a creare un ambiente confortevole e curato e a promuovere gli standard di igiene e cura personale degli utilizzatori; la forma piatta del box si adatta facilmente alla maggior parte degli ambienti.
Deb InstantFOAM
Codice Colore
C6861214 Bianco
Deb InstantFOAM
Numero di fogli
100
Lunghezza
21,5 cm
Larghezza
18,6 cm
Prezzo unitario €
28,47
Disinfettante per le mani a base alcolica altamente efficace, senza profumo e privo
di coloranti, con idratante. Si utilizza senza acqua per eliminare il 99,999% dei germi comuni in soli 15 secondi e per assicurare un più elevato livello di igiene. Da utilizzare con i dispenser Deb InstantFOAM® TouchFREE.
Codice Numero Parte Descrizione del prodotto
C3531774 IFS1LTFEN Deb SCHIUMA istantanea 1 litro (Deb flacone TouchFREE)
Deb InstantFOAM
Prezzo unitario €
1,25
Disinfettante per le mani a base alcolica altamente efficace, senza profumo e privo di coloranti, con idratante. Si utilizza senza acqua per eliminare il 99,999% dei germi comuni in soli 15 secondi e per assicurare un più elevato livello di igiene.
Codice Dimensione
C3955170 47ml Personal Issue
Deb InstantFOAM
16
Prezzo unitario €
3,32
Disinfettante per le mani a base alcolica altamente efficace, senza profumo e privo
di coloranti, con idratante. Si utilizza senza acqua per eliminare il 99,999% dei germi comuni in soli 15 secondi e per assicurare un più elevato livello di igiene. Da utilizzare con dispenser Deb InstantFOAM® 1000 e Deb Sanitise 1000.
Disinfettante per le mani a base alcolica altamente efficace, senza profumo e privo di coloranti, con idratante. Si utilizza senza acqua per eliminare il 99,999% dei germi comuni in soli 15 secondi e per assicurare un più elevato livello di igiene.
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C3955172 250ml Pump Top 0,28
Codice Numero Parte Descrizione del prodotto
C3955174 DIS1000ML Deb SCHIUMA istantanea 1 litro (Deb 1000 flacone)
Prezzo unitario €
2,39
1694
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
7187
7186
200323
7189
7190


































































































   1706   1707   1708   1709   1710