Page 1699 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1699
Asciugamani
6765 Asciugamani Kleenex®
6687/6688 SCOTT® Asciugamani - Rotolo
Gli asciugamani Kleenex® garantiscono la qualità e la cura che ci si aspetta da
un marchio altamente riconosciuto. (130 m). Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce assorbenza superiore e maggiore resistenza il che consente una riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori. Prezzo
Asciugamani in rotolo ad alta capacità, con sistema di avanzamento controllato per la riduzione di costi e sprechi. Per asciugarsi le mani in modo comodo e veloce con meno asciugamani, perché il materiale resistente e ad alta assorbenza ne impedisce la rottura quando vengono bagnati.
Codice Quantità di contenuti Strato Dimensione
C3968941 6 2 130m x 20cm
6668 Asciugamani Scott® Xtra blu (304 m)
unitario €
70,99
Codice
C6861204
C6861205
Colore Dimensione
Bianco 354m x 20cm
Blu 354m x 20cm
Prezzo unitario €
106,17
106,17
6665 Asciugamani Scott® Performance (200 m)
Gli asciugamani Scott® Xtra ottimizzano ogni aspetto del ciclo di produzione per fornire il miglior costo in uso per gli asciugamani. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce assorbenza superiore e maggiore resistenza che consente una riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
Gli asciugamani a rotolo SCOTT® sono compressi, in modo da ridurre lo spazio necessario all’immagazzinamento e gli scarti di imballaggio; questo sistema ad alta capacità aiuta a diminuire la necessità di ricarica. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce assorbenza superiore e maggiore resistenza il che consente la riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
Prezzo unitario €
Codice
Quantità di contenuti
6
Strato
1
Dimensione
200m x 20cm
Prezzo unitario €
66,85
Codice Quantità di contenuti Strato Dimensione
C4108923 6 1 304m x 20cm
6667 Asciugamani Scott® Xtra bianchi (304 m)
Gli asciugamani Scott® Xtra ottimizzano ogni aspetto del ciclo di produzione per fornire il miglior costo di esercizio per gli asciugamani. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce assorbenza superiore e maggiore resistenza che consente una riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
101,57 C4108520
9960 Dispenser elettronico senza contatto
16
La nostra soluzione elettronica no-touch è pensata per prevenire la diffusione dei germi, ridurre la contaminazione incrociata e controllare i consumi, garantendo un eccellente costo in uso. Dispenser elettronico: l’asciugamano viene rilasciato automaticamente senza bisogno di toccare il dispenser.
Codice Quantità di contenuti
C3953765 6
Strato Dimensione
1 304m x 20cm
Prezzo
unitario € Codice Dimensioni H x L x P
91,42 C3957038 42 x 33 x 28 cm
Prezzo unitario €
133,20
Pulizia e igiene
1685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6882 6884 6879
6878
6881 200293