Page 1700 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1700

Asciugamani
6959 AQUARIUS* Dispenser Asciugamani a rotolo
Dispenser di asciugamani in rotolo studiato per promuovere l’igiene, migliorare
la sensazione di comfort e cura e contribuire alla riduzione dei costi. Ideale per le aree bagno ad alta affluenza di luoghi di lavoro o spazi pubblici, come le zone di lavorazione alimentare o gli aeroporti; contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione dei batteri. Oltre 1.000 strappi per rotolo, sufficienti per 500 applicazioni.
6787 KLEENEX® Asciugamani - Slimroll
Una soluzione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per il lavaggio quotidiano delle mani. La minore frequenza delle ricariche contribuisce a ridurre i costi di manutenzione.
Codice Colore
C6861208 Bianco
Lunghezza
100 m
Prezzo unitario €
57,32
Codice Colore Dimensioni L x W x H
C6358603 Bianco 43 x 32.6 x 24.1 cm
6657 Rotolo compresso Scott®
Prezzo unitario €
102,02
6953 AQUARIUS* SLIMROLL* Dispenser Asciugamani a rotolo
Gli asciugamani a rotolo SCOTT® sono compressi, in modo da ridurre lo spazio necessario all’immagazzinamento e gli scarti di imballaggio; questo sistema ad alta capacità aiuta a diminuire la necessità di ricarica.
Dispenser di asciugamani in rotolo di grande capacità, ideale per i luoghi ad alta affluenza o quando lo spazio è limitato; sistema di caricamento semplice; una soluzione intelligente, igienica e conveniente.
Codice Quantità di contenuti Strato
C4165777 6 1
Prezzo Dimensione unitario €
Codice
C4574500
Colore
Bianco
Dimensioni L x W x H
34.3 x 31.8 x 19.1 cm
Prezzo unitario €
67,33
165m x 20cm
49,62
6771 Asciugamani super morbidi Kleenex® Ultra Super Soft
6697/6698 SCOTT® SLIMROLL Asciugamani - Rotolo
16
Una soluzione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per il lavaggio quotidiano delle mani. La minore frequenza delle ricariche contribuisce a ridurre i costi di manutenzione.
Gli asciugamani Kleenex® Ultra Super Soft forniscono la qualità e la cura che ci si aspetta da un marchio riconosciuto. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce l’assorbenza superiore e la maggiore resistenza che comportano la riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori. Gli asciugamani Kleenex® Ultra Super Soft hanno 3 veli e garantiscono un’ asciugatura ed una morbidezza imbattibili.
Codice Colore
C6861206 Bianco
C6861207 Blu
Lunghezza
190 m
190 m
Prezzo unitario €
56,98
56,98
Codice
C3968940
Quantità di
contenuti Numero di fogli
30 96
Strato
3
Dimensione
21,5x31,8 cm
Prezzo unitario €
111,42
1686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pulizia e igiene
200294 6880 200299
7132 200297 200295


































































































   1698   1699   1700   1701   1702