Page 1701 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1701

Asciugamani
Asciugamani Kleenex® Ultra
8837 SCOTT® Fazzoletti - Standard
Gli asciugamani Kleenex® Ultra forniscono la qualità e la cura che ci si aspetta da un marchio riconosciuto.
Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce l’assorbenza superiore e la maggiore resistenza che comportano la riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
Le veline in box rigido offrono una soluzione conveniente, che contribuisce a creare un ambiente confortevole e curato e a promuovere gli standard di igiene e cura personale degli utilizzatori; la forma piatta del box si adatta facilmente alla maggior parte degli ambienti.
Codice Colore
C6861214 Bianco
Numero di fogli
100
Lunghezza
21,5 cm
Larghezza
18,6 cm
Prezzo unitario €
28,47
Quantità di Codice contenuti
C4108165 1
Numero di fogli
116
Strato
2
Dimensione
21,5x31,8 cm
Prezzo unitario €
***
6945 AQUARIUS* Dispenser di Asciugamani intercalati
6669, 6677 Asciugamani Scott® Xtra
Gli asciugamani Scott® Xtra ottimizzano ogni aspetto del ciclo di produzione per fornire il miglior costo in uso per gli asciugamani. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce l’assorbenza superiore e la maggiore resistenza che comportano la riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
L’erogazione di asciugamani intercalati, senza necessità di contatto con il dispenser, contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione dei batteri. Il nostro dispositivo brevettato ed esclusivo di controllo del riempimento impedisce le ricariche eccessive, facilita la manutenzione, previene gli inceppamenti e riduce gli scarti.
• Dispenser a riempimento rapido con finestra di ispezione per il controllo del prodotto
• Design compatto, sostenibilità migliorata, idoneo ad adattarsi in una vasta gamma di ubicazioni
Quantità di contenuti
15
15
Prezzo unitario €
51,82
43,18
Disponibili opzioni personalizzate con inserti finestra in 4 diversi colori
Codice Dimensioni L x W x H
C4574495 39.9 x 26.5 x 13.6 cm
6954 AQUARIUS* Dispenser di Asciugamani piegati
16
Codice
C4165753
C4165754
Numero di fogli
240
320
Strato Dimensione
1 20x31,5 cm
1 21,0 x 20 cm
Prezzo unitario €
36,13
• L’erogazione del prodotto senza necessità di contatto con il dispenser contribuisce a ridurre la contaminazione e la diffusione dei batteri
• Il nostro dispositivo brevettato ed esclusivo di controllo del riempimento impedisce le ricariche eccessive, previene gli inceppamenti e riduce gli scarti
6682 Asciugamani medi blu Scott® Xtra
Gli asciugamani Scott® Xtra ottimizzano ogni aspetto del ciclo di produzione per fornire il miglior costo in uso per gli asciugamani. Tessuto Airflex*: la nostra efficace tecnologia UCTAD che sta dietro al tessuto Airflex* garantisce l’assorbenza superiore e la maggiore resistenza che comportano la riduzione della quantità di asciugamani necessari. Non si strappano da bagnati. Prestazioni di asciugatura superiori.
• Dispenser dalla linea affusolata e moderna, dalla finitura bianca lucida estremamente facile da pulire, senza accumulo di polvere o sporcizia
Quantità di Codice contenuti
C3980080 15
Numero di fogli
240
Strato
1
Dimensione
31,5 x 20 cm
Prezzo unitario €
***
Codice
C6052265
Numero Parte
KC-6954
Prezzo unitario €
31,12
Pulizia e igiene
1687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7078 7081
7133
42290
42285
200323


































































































   1699   1700   1701   1702   1703