Page 1697 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1697

8501 Scott*, un’ottima carta igienica per ogni giorno.
Formato gigante
8504 Scott*, un’ottima carta igienica per ogni giorno.
Elevata capacità con minima manutenzione. Prodotto ecosostenibile: la carta igienica Scott® è composta al 100% da fibre riciclate.
Elevata capacità con minima manutenzione. Prodotto ecosostenibile: la carta igienica Scott® è composta al 100% da fibre riciclate.
Quantità di Codice contenuti
C4165771 6
Numero di fogli
3008
Strato
2
Dimensione
13 x 9,5 cm
Prezzo unitario €
27,33
Codice
C4165786
Quantità di contenuti
6
Numero di fogli
1053
Strato
2
Dimensione
9x38 cm
Prezzo unitario €
60,03
8524 Scott*, un’ottima carta igienica per ogni giorno.
6958 AQUARIUS* Dispenser di carta igienica - Mini Jumbo Singolo
Moderno dispenser di carta igienica in rotolo, coordinabile con dispenser di sapone e asciugamani, studiato per promuovere l’igiene, migliorare la sensazione di comfort e cura e contribuire alla riduzione dei costi.
Prodotto ecosostenibile: la carta igienica Scott® è composta al 100% da fibre riciclate.
Codice Colore
C6861302 Bianco
Dimensioni L x W x H
31.2 x 25 x 14.5 cm
Prezzo unitario €
30,98
Quantità di Codice contenuti
C4165789 12
Numero di fogli
526
Dimen- Strato sione
2 9x38 cm
Prezzo unitario €
55,17
6947 AQUARIUS* Dispenser di Carta igienica doppio rotolo jumbo
16
8522 Scott*, un’ottima carta igienica per ogni giorno.
Elevata capacità con minima manutenzione. Prodotto ecosostenibile: la carta igienica Scott® è composta al 100% da fibre riciclate.
Dispenser di carta igienica in rotolo, dai formati eleganti, per aree bagno ad alto afflusso. Il semplice e comodo sistema di riempimento del prodotto, è la soluzione più pratica, igienica e vantaggiosa per le necessità più elevate.
• Elevata capacità - ideale per aree bagno ad alto afflusso
• Bassa manutenzione poiché si riduce il rischio di restare senza prodotto Nessun accumulo di sporcizia, il coperchio del dispenser nasconde la piastra posteriore
Prezzo Codice Numero Parte Colore Dimensione unitario €
C4574497 6947 Bianco 29.2 x 45.9 x 12.3 cm 44,49
Codice Quantità di contenuti
C4165788 12
Numero di fogli
437
Prezzo Strato unitario €
2 34,66
Pulizia e igiene
1683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6869 6865
6867
42288
200298 6864


































































































   1695   1696   1697   1698   1699