Page 1666 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1666

Completi monouso
Tuta protettiva monouso 4570
La 4570 è una tuta protettiva per rischi chimici certificata per i livelli di protezione secondo la Direttiva PPE, Categoria III, tipi 3/4/5/6, che la rende adatta a proteggere da una serie di getti e spruzzi chimici. Con caratteristiche di design aggiuntive, tra cui una zip più larga e occhielli per le dita, un sistema di pattina antivento a doppia chiusura e pattina sottomento, offre comodità d’uso senza compromettere il livello di protezione.
Caratteristiche chiave:
• Ottima barriera dagli spruzzi a getto e protezione chimica a tenuta stagna (tipo CE 3⁄4)
• Protezione dagli agenti biologici / infettivi (EN 14126)
• Sistema a doppia chiusura anteriore con pattine antivento interne per un’ulteriore protezione
• Comodità d’uso grazie ad una zip più grande
• Polsini con elastico e occhielli per il pollice per un’aderenza sicura quando si lavora con le braccia alzate.
• Elastico alla vita e alle caviglie per un migliore comfort e una maggiore libertà di movimento
• Pattina sottomento adesiva
• Pochissimo sfilacciamento
• Antistatica
Codice
C3434778
C3434779
C3434780
C3434781
C3434782
C3434783
C3434784
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
***
Tuta da lavoro 3MTM 4515 , modello 5/6
14
La tuta da lavoro 3MTM 4515 è disponibile in un’ampia varietà di colori. Il tessuto traspirante è pensato per proteggere da polveri nocive e schizzi di liquidi di modesta entità. Involucro, polsini, caviglie e girovita elasticizzati. Cerniera bidirezionale con passante sigillabile sulla linguetta isolante di sicurezza. Lento rilascio di particelle.
Dimen- Prezzo
Dimen- Prezzo
Codice
C4204208
C4204209
C4204210
C4204211
C4204212
C4204213
C4204214
C4204215
C4204216
C4204217
C4204218
C4204219
C4204220
C4204221
Colore sione
Blu S
Blu M
Blu L
Blu XL
Blu XXL
Blu XXXL
Blu XXXXL
Arancio S
Arancio M
Arancio L
Arancio XL
Arancio XXL
Arancio XXXL
Arancio XXXXL
unitario €
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
Codice
C4204222
C4204223
C4204224
C4204225
C4204226
Colore sione
Rosso S
Rosso M
Rosso L
Rosso XL
Rosso XXL
Rosso XXXL
Rosso XXXXL
Bianco S
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Bianco XXXXL
unitario €
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05C4204227
5,05C4204228
5,05 C4204229
5,05 C4204230
5,05 C4204231
5,05 C4204232
5,05 C4204233
5,05 C4204234
5,05 C4204235
1652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
10487 39839


































































































   1664   1665   1666   1667   1668