Page 1657 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1657
3: Valutare la tossicità della sostanza pericolosa
È essenziale conoscere il livello di tossicità e le conseguenze di un’esposizione a una sostanza pericolosa di breve o di lungo periodo. Occorre valutare se una tuta che soddisfa i requisiti minimi di un determinato Tipo rappresenta una protezione sufficiente. Ad esempio, le tute progettate per offrire prestazioni superiori a elevate esposizioni, come quelle di Tipo 3 o 4, probabilmente mostreranno una perdita di tenuta alle particelle verso l’interno molto più limitata – specie in caso di nastratura – assicurando così una barriera molto più efficace rispetto a una tuta di Tipo 5, che talvolta possiede solo i requisiti minimi previsti dalla norma.
4: Determinare i requisiti di protezione del tessuto e delle cuciture
Ricorda che i test di penetrazione chimica dei liquidi non superano i 60 secondi. Per valutare se un tessuto sia idoneo a proteggere l’operatore per periodi di esposizione più lunghi, è bene considerare i dati delle prove di permeazione, che possono durare fino a 8 ore.
Per maggiori dettagli e per consultare i dati di permeazione, si consiglia di leggere la guida alla permeazione di DuPont.
Una volta determinato il livello di prestazioni del tessuto, effettua un altro controllo per verificare che le cuciture siano state testate e si siano dimostrate in grado di offrire il medesimo effetto barriera.
5: Determinare i requisiti meccanici di prestazione
Un’eccellente barriera ha senso solo se resiste alle condizioni di lavoro e rimane intatta per tutta la durata dell’attività. Per garantire la protezione più idonea è inoltre importante scegliere la taglia giusta, evitando tute troppo larghe o troppo strette e verificando che sia disponibile la taglia più appropriata.
6: Considerare il comfort
La protezione è importante, ma non si può dimenticare il comfort. L’individuazione delle proprietà meccaniche e di protezione più adeguate, unita alla massima comodità, contribuisce al benessere e alla produttività dell’operatore. Tra i principali fattori di comfort analizzati nelle prove degli indumenti protettivi figurano l’ampia libertà di movimento quando l’operatore si piega o allunga le braccia, il peso, la sensazione sulla pelle e la traspirabilità (in termini sia di aria che di vapore acqueo).
7: Selezionare i fornitori
Protezione, prestazioni d’uso e comfort sono i criteri più importanti nella scelta dell’indumento, tanto quanto la reputazione e l’affidabilità del marchio in termini di qualità costante nel tempo. DuPont, che ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, sottopone le tute e i tessuti protettivi a rigorosi controlli di qualità statistici che superano di gran lunga i requisiti minimi.
8: Individuare il corretto uso del prodotto
È importante conoscere le limitazioni d’uso dei prodotti, in quanto possono fornire informazioni preziose sul loro corretto uso e sollevare diverse questioni quali: se occorre nastrare il capo, predisporre una messa a terra, se le prestazioni del capo rimangono ottimali alle diverse temperature e se occorre una formazione ad-hoc su come indossare e sfilare gli indumenti per evitare il rischio di contaminazione.
9: Provarsi gli indumenti protettivi
Una volta scelto il capo più sicuro, perchè non mettere alla prova la tuta e testare le sue prestazioni nelle condizioni d’uso? Provarsi l’indumento è sempre una scelta saggia e prudente. DuPont offre un apposito programma di prova dei capi... partecipa anche tu!
Servizi di assistenza DuPont: valutazioni e prove su misura
DuPont offre una gamma completa di servizi di assistenza per la valutazione dei rischi e la scelta dell’abbigliamento protettivo, tramite strumenti on-line, assistenza in loco con gli specialisti di DuPont Personal Protection e test sulla barriera alla permeazione chimica contro le specifiche sostanze chimiche a cui sono esposti gli operatori. Gli esperti di DuPont sono a tua completa disposizione per mostrarti qual è l’utilizzo più corretto e sicuro dei capi, nonché per fornire delucidazioni sulle prestazioni dei prodotti e promuoverne l’accettazione tra gli operatori. Per maggiori informazioni visita il sito: www.dupont-europe.com/technicalsupport.
DuPontTM SafeSPEC
DuPontTM SafeSPEC è uno strumento pratico e interattivo che offre tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere correttamente gli indumenti protettivi contro le sostanze chimiche pericolose. SafeSPEC, che sarà disponibile in Europa dal 2013, fornisce descrizioni e specifiche tecniche dettagliate per assisterti nella scelta del capo più idoneo alle tue esigenze. Per accedere a SafeSPEC visitare il sito: www.safespec.dupont.it
Copyright © 2014 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPontTM, The miracles of scienceTM and all products denoted with ® or TM are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. 03/2014