Page 1510 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1510
Protezione delle mani - resistenza al freddo
Temp Ice 700
- Maggiore durata per estendere i limiti del freddo
- Rivestimento 5 volte più duraturo rispetto ai guanti standard disponibili in commercio
- Ottima presa sul bagnato per ridurre lo sforzo e la fatica, aumentando la produttività
- Asciutto anche in condizioni di lavoro umide, grazie all’impermeabilità nei punti strategici di palmo, dita e nocche
- Guanto lavabile con prestazioni garantite dopo 5 cicli di pulizia
- Adatto al contatto alimentare
Codice
C6815597
C6815595
C6815594
C6815592
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 6,60
8 6,60
9 6,60
10 6,60
Temp-Sea 770
La protezione dal freddo con impermeabilità perfetta
Speciale formula di PVC che mantiene la flessibilità del guanto anche durante operazioni in condizioni di freddo intenso (-30°)
Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi
Specificità : Imbottitura bouclé lanuginosa per un eccellente isolamento e un comfort superiore.
13
Pesca e lavori marittimi
Manipolazione del prodotto
Industria alimentare
Manutenzione e lavoro in magazzini refrigerati Altri settori industriali
Trasporti
Manipolazione di liquidi a basse temperature (acqua, olio, idrocarburi ecc.) MICRO ORGANISMI-EN 374
PROTEZIONE CHIMICA LEGGERA-EN 374
PERICOLI MECCANICI-EN 388 Livelli di prestazione : 4221
PERICOLI ASSOCIATI AL FREDDO-EN 511 Livelli di performance : 121 CAT 3
Codice
C6049858
C6049857
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
9 10,58
10 10,58
Sofracold
SOFRACOLD; Guanto con lavorazione a maglia in Thermastat® blu per una ritenzione ottimale del calore quando si maneggiano prodotti freddi e congelati in ambienti asciutti.
Prezzo Codice Taglia del guanto Colore Materiale unitario €
C6855009 9 Blu Polipropilene 3,81
1496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
193869 42380 195747