Page 1508 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1508
Protezione delle mani - resistenza al calore | resistenza al freddo
Guanto in pelle di pecora / Guanto protettivo per saldatura TIG in pelle taglia grande / 35 cm
PowerFlex® 80-400
PowerFlex® 80-400 di Ansell è un guanto per uso generale, progettato per offrire il massimo isolamento dal freddo, oltre che un elevato comfort e proprietà eccellenti di presa. La fodera acrilica termica bouclé
e il rivestimento in lattice naturalmente isolante garantiscono un isolamento eccellente dal freddo. Questo guanto fornisce comodità e protezione all’utilizzatore a temperature che possono arrivare
fino a -30°C per contatti brevi o intermittenti. Il guanto PowerFlex® 80-400, con la sua fodera acrilica a spirali bouclé di color giallo brillante, offre la massima visibilità in condizioni di luce scarsa o ridotta. Questa massima visibilità è garanzia di maggiore sicurezza per chi lavora all’aperto quando diventa buio.
Caratteristiche principali
Palmo in pelle di pecora (0,8 mm) con polsino in pelle per applicazioni pesanti (1 mm)
Appositamente progettato per movimentazioni di tipo B (saldatura Tig) e meccaniche leggere
Codice
C3955820
C3955821
C3955822
C3955823
C3509310
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Codice
C6822323
C6822324
Taglia del guanto
Medio
Grandi
Prezzo unitario €
5,20
5,20
proFood® Insulated
Guanto rosso da 14” / Guanto protettivo per saldatura in pelle al cromo di prima qualità taglia grande / 35 cm
13
Fibre speciali cave. Costituiscono la migliore barriera termoisolante tra la pelle e l’ambiente esterno.
Rapida eliminazione del sudore attraverso le fibre
per mantenere il calore corporeo. Senza cuciture che possano provocare sfregamenti o irritazioni. Il disegno senza cuciture evita qualsiasi tipo di scomodità o
di irritazione della pelle. Lavabile a una temperatura massima di 40°C con detergenti comuni. Garanzia di igienicità. Ambidestri. Non è necessario il paio, per cui è più economico. Costruito esclusivamente con materiali autorizzati in campo alimentare.
Codice
C4084258
C4084259
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 3,79
9 3,79
Caratteristiche principali
Le cuciture saldate proteggono dalle scariche termiche e meccaniche
La fodera termica migliora la comodità e la protezione dal calore a contatto
Appositamente progettato per movimentazioni di tipo A (saldatura Mig/Arc) e meccaniche leggere
Conforme a BS EN 12477 - Standard di saldatura
Prezzo Codice Taglia del guanto unitario €
C6822322 Grandi 3,50
1494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
209143
209144
6190
6184