Page 1511 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1511
Protezione delle mani - resistenza al freddo
Duro Task Sub Zero
Cold Grip
Fodera in maglia senza cuciture e pettinata - rivestimento in lattice nero ruvido. Freddo.
Caratteristica
Blu poliammide maglia guanto 3⁄4 schiuma di PVC nero HPT (tecnologia
hydropellent) rivestimento senza soluzione di continuità da polso fodera sintetica elastica a maglia spazzolato
Benefit
COMFORT La perfetta costruzione ergonomica maglia conforma meglio alla forma
naturale della mano per una maggiore resistenza e durata, comfort superiore. Molecole d’aria incapsulati garantisce un assorbimento delle vibrazioni caratteristica del rivestimento non irrigidire a freddo, quindi guanto mantiene la sua flessibilità RESISTENZA Il poliammide filato riduce rilascio di fibre per le applicazioni più sensibili e può essere facilmente lavato per un uso prolungato. La schiuma di PVC HPT è un rivestimento morbido, resistente e flessibile che respinge i liquidi per fornire una aderenza sul bagnato o asciutto ditta. Hai bisogno di meno pressione per gestire un pezzo oleosa. Esso fornisce anche un’eccellente resistenza all’abrasione pari a guanti pesanti. Il calibro 7 spazzolato fodera sintetica garantisce un isolamento superiore dal freddo fino a -20 ° C. IGIENE I colori scuri rendono il guanto meno sporca.
EN388 2241
Codice
EN511 X1X
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
C4203498 08M ***
C4203499 09L ***
C4203496 10XL ***
C4203497 ***
Winter Pro
WINTER PRO; guanto in PVC su supporto lavorato a maglia per la manipolazioni di prodotti congelati.
Codice
C4203495
C4203493
C4203494
Cryogenic
Taglia del guanto
09L
10XL
Prezzo unitario €
***
***
***
13
Guanto idrorepellente in pelle bovina, doppio strato di isolamento per piccoli spruzzi di azoto liquido testato a -170° C.
Prezzo unitario €
12,83
12,83
EN388 3222
Codice
C4202948
C4202946
C4202947
EN511 220
Codice
Taglia del guanto Colore Materiale Materiale Liner
C6854970 8 Blu Cloruro di polivinile Floccato (PVC)
C6177052 10 Blu Cloruro di polivinile Floccato (PVC)
Taglia del guanto
9
10
11
Prezzo unitario €
60,84
60,84
60,84
Dispositivi di protezione individuale
1497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193856
9924
9895
9923