Page 1512 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1512
Protezione delle mani - resistenza al freddo | Protezione delle mani - elettricisti
Guanto termico in maglia blu
Caratteristiche principali
Isola dal freddo
La struttura senza cucitura non irrita le mani anche dopo un utilizzo prolungato
Il filato termico offre una vestibilità aderente e un’eccellente libertà di movimento Ambidestro per aumentare la durata del guanto e ridurre i costi
Può essere indossato come fodera isolante sotto altri prodotti Q-Safe
Guanto con rivestimento in vinile fluorescente a elevata visibilità su fodera isolata
Caratteristiche principali
Il color giallo fluorescente migliora la visibilità anche in condizioni di luminosità ridotta Mantiene le mani calde e asciutte
Il rivestimento in vinile a immersione è resistente a olio e sporcizia
Buona presa da asciutto, in particolare su oggetti lisci
Extra-lunghezza per garantire una migliore comodità e riparare le mani da polvere e residui
Codice Taglia del guanto
C6822330 7
C6822331 9
Spitfire Winter
13
Prezzo unitario €
1,75
1,75
Codice Taglia del guanto
C6822332 10
Isoarc
Prezzo unitario €
6,05
Caratteristiche
Guanto in PVC con doppia impregnazione, interamente rivestito. Foderato in cotone. Arancione ad alta visibilità. Finitura sabbiata ruvida. Polso in maglia
Vantaggi
COMFORT La fodera in cotone garantisce un comfort ottimale assorbendo il sudore. Il polso in maglia evita la penetrazione dello sporco nel guanto. RESISTENZA
Il rivestimento in PVC sabbiato ruvido ad alta visibilità, resistente e flessibile è
stato appositamente formulato per il lavoro alle basse temperature. Resistente ai liquidi (impermeabile) Le fodere in cotone interlock dotate di inserto in morbida schiuma lavorata a maglia offrono protezione extra contro temperature fino a –20°C SICUREZZA Il colore arancione ad alta visibilità garantisce visibilità a chi lavora IGIENE Il trattamento “”sanitized”” offre protezione contro gli organismi che danno origine a cattivi odori e infezioni crociate.
Codice Prezzo unitario €
C6855377 8,93
Guanto di classe 0 per lavori elettrici con un massimo di 1000 V, categoria RC, prova dell’arco elettrico secondo IEC 61482-1-2 (box test) adattata per i guanti, ATPV 21,6 cal/cm2, con finitura grip.
Codice
C6013650
C6013651
C6013652
C6013653
C6013654
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
58,20
58,20
58,20
58,20
58,20
1498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
193883 209147
37159
209148