Page 1507 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1507

Protezione delle mani - resistenza al calore
Blue Welding
Mig Fit
Guanti resistenti al calore e all’olio
• I guanti resistenti al calore e all’olio SKF TMBA G11H sono stati studiati per maneggiare cuscinetti caldi e unti.
• Offrono un’elevata resistenza al calore, ai tagli , all’olio e all’acqua
• Non fondono né bruciano
• Temperatura massima: 250 °C
• Resistenti ai tagli
• Privi di pelucchi
• Adatti per essere immersi in liquidi con una temperatura fino a 120 °C (per esempio bagno d’olio) • Resistenti al calore anche se bagnati
• Testati e certificati contro i rischi di tipo meccanico (EN 388) e termico (EN 407)
Codice Prezzo unitario €
C2711553
Guanti per temperature estreme
13
Crosta di cuoio blu, completamente foderato, 35 cm.
Palmo in crosta di cuoio trattata a caldo, dorso in kevlar alluminizzato preossidato, polsino di sicurezza, 35 cm.
EN388 3132
Codice
C4202932
C4202933
EN407 413X4X EN12447
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
EN388 3143
Codice
EN407 413X4X EN12447
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
38,25
38,25
9 4,79
10 4,79
C4202949 10
C4202950 11
Guanti resistenti al calore
Green Welding Plus
Crosta di cuoio verde, palmo rinforzato, completamente foderato, 35 cm. Termico. Kevlar cucitura. EN12477 A.
• I guanti SKF TMBA G11 sono stati appositamente studiati per maneggiare i cuscinetti caldi.
• Privi di pelucchi
• Resistono fino a 150 °C
• Resistenti ai tagli
• Testati e certificati contro i rischi di tipo meccanico (EN 388) e termico (EN 407)
• I guanti TMBA G11ET, sono caratterizzati da un elevato grado di non infiammabilità e sono stati studiati per consentire di maneggiare a lungo cuscinetti o altri componenti riscaldati a temperature anche di 500 °C, purché non in presenza di liquidi caldi o di vapore.
• Sopportano temperature estreme fino a 500 °C, purché non in presenza di liquidi caldi o vapore
• L’alto grado di non infiammabilità riduce il rischio che si brucino
• Guanti in Kevlar extremamente robusti con elevata resistenza a tagli, abrasioni, forature e strappi, per offrire una maggiore sicurezza
• Privi di pelucchi
• Testati e certificati contro i rischi di tipo meccanico (EN 388) e termico (EN 407)
Codice Prezzo unitario €
C2711585
Codice
C4202929
C4202930
C4202931
Prezzo Taglia del guanto unitario €
8 8,81
9 8,81
10 8,81
Codice
C2711550
Prezzo unitario €
Dispositivi di protezione individuale
1493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9860
9857
7367 9866
7369
7370


































































































   1505   1506   1507   1508   1509