Page 1506 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1506

Protezione delle mani - agenti chimici | Protezione delle mani - resistenza al calore
Guanto in gomma nitrilica sintetica verde e fodera in flock
WorkGuardTM 43-216
Il guanto WorkGuardTM 43-216 è un guanto per usi speciali e gravosi che offre elevati livelli di resistenza agli schizzi di metallo fuso. Ideale per molte applicazioni che richiedono protezione termica, offre anche proprietà superiori di durata e buona protezione contro taglio, perforazione e abrasione. Protezione termica per un’ampia gamma di applicazioni. Il guanto WorkGuardTM 43-216 è certificato come guanto di Categoria III per la protezione dalle alte temperature ed è classificato con livelli di prestazione 413X4X in base alla norma EN 407. Questo guanto risulta, quindi, ideale per numerose applicazioni che richiedono resistenza al calore, fra cui operazioni di saldatura, azionamento di macchinari e mansioni in ambienti
che presentano un rischio di spruzzi di metallo fuso. Il guanto WorkGuardTM 43-216, confortevole grazie alla morbida fodera interna di cotone jersey sul palmo e in cotone denim sul polso, risulta comodo da indossare. Eccellenti durata e protezione meccanica. Questo guanto per mansioni gravose, prodotto con pelle ad alta resistenza all’usura, è progettato con un rinforzo sul palmo per una maggiore resistenza all’abrasione.
Le cuciture sono realizzate in Kevlar® e rinforzate con inserti di cuoio. Questa costruzione offre una protezione meccanica superiore
Foundry M20
Caratteristiche principali
Offre una buona resistenza alle abrasioni e protezione da un’ampia serie di sostanze chimiche.
Il motivo a rombi offre una buona presa in condizioni asciutte o bagnate.
La soffice fodera in flock di cotone assorbe il sudore e fa sì che le mani rimangano fresche.
FOUNDRY M20
• Calore da irraggiamento
• Fonderia e taglio
• Operazioni di rimozione da stampi
Codice
C6854972
C6855002
C3514403
C6855048
Taglia del guanto
8
9
10
11
Materiale
Prezzo unitario €
Codice
C6822318
C6822319
C6822320
C6822321
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 1,50
8 1,50
9 1,50
10 1,50
Prezzo unitario €
8,67
Pelle 20,00
Pelle 20,00
Pelle 20,00
Pelle 20,00
Codice
Taglia del guanto
C4084222 10
Temp-Cook 476
Grip N Hot Mill
Crusader Flex®
13
Progettato per manipolazioni intermittenti di oggetti caldi fino a 180°C.Offre elevata resistenza a taglio, strappo e abrasione. Migliora la presa su superfici asciutte e oleose. Comodo e flessibile: fodera in tessuto non tessuto che assorbe il sudore.
Igiene, alta protezione termica e 100% impermeabilità al servizio della ristorazione
• Colore bianco-crema conforme agli standard d’abbigliamento per il settore della Ristorazione Esterna (RE)
• Protezione al calore da contatto fino a 250 °C
• Guanti lavabili all’interno e all’esterno per una migliore igiene
• Resistenza agli oli, ai grassi e ai principali prodotti detergenti
• CAT 3
• EN388 4443
• EN374 AJKL
• EN407 X2XXXX
• EN511 111
HOTMILL
Protezione termica fino a 100°C
CAMPI DI IMPIEGO
• Per operazioni di rimozione da stampi
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria della plastica
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria meccanica o del vetro
VANTAGGI
• L’economico cotone pettinato offre una buona resistenza ai rischi meccanici e al calore da temperature di contatto fino a 100°C
Codice Prezzo unitario €
C6855378 6,42
Codice
C1446574
C3227480
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C4138463
C4138464
C4138465
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
9 13,48
9 13,48
9 93,80
11 93,80
12 93,80
1492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6220
209142
6342
6219
193887
193859


































































































   1504   1505   1506   1507   1508