Page 1505 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1505

Protezione delle mani - agenti chimici
JACKSON SAFETY* G80 Guanti In Neoprene Resistenti Ai Prodotti Chimici - Paia Destri e Sinistri - 30 cm
JACKSON SAFETY* G80 Guanti Resistenti Ai Prodotti Chimici - Paia Destri e Sinistri - 45 cm
Eccellente protezione contro basi alcoliche, oli, acidi, solventi e detergenti. La formulazione in neoprene e lattice assicura la massima protezione migliorando al contempo le caratteristiche di flessibilità ed elasticità.
Guanti di alta qualità per un’eccellente protezione chimica da oli, grassi, acidi, sostanze corrosive e solventi. Lunghezza maggiorata per proteggere il polso e l’avambraccio (46 cm).
Codice
C6861264
C6861265
C6861266
C6861267
Numero Parte
38741
38742
38743
38744
Colore
Giallo / Blu
Giallo / Blu
Giallo / Blu
Giallo / Blu
Taglia del Prezzo guanto unitario €
7 1,78
8 1,78
9 1,78
10 1,78
Codice
C5077334
C5077335
C5077336
C5077337
Numero Parte Colore
25622 Verde
25623 Verde
25624 Verde
25625 Verde
Prezzo Taglia del guanto unitario €
8 13,20
9 13,20
10 13,20
11 13,20
Guanti chimici in nitrile verde atlantico G20
Guanti resistenti alle sostanze chimiche in nitrile G80
Questi guanti offrono un design ergonomico per garantire il massimo comfort e minimizzare l’affaticamento della mano, offrendo protezione contro una vasta gamma di sostanze chimiche. La formulazione in nitrile garantisce una eccellente resistenza chimica ed una durata eccezionale. L’assenza di lattice garantisce una riduzione
dei casi di reazioni associate ai guanti di Tipo 1. Foderati internamente per maggior comfort e una facile indossabilità. AQL 0,65 per le microforature. Alta resistenza all’abrasione. DPI di III° Categoria (CE complessa) e riconosciuto ai sensi della Direttiva del Consiglio CE 89/686/EEC. Colore verde.
13
Questi guanti sono: Certificati per il contatto alimentare, senza polvere, privi di lattice, ambidestri e conformi alla AQL 1.5 per le microforature. Hanno inoltre: punta delle dita testurizzata per una eccellente presa, eccellente sensibilità tattile, polsini bordati, spessore minimo di 0,06 mm, prodotto classificato DPI Categoria III (CE Complesso) ai sensi della Direttiva del Consiglio CE 89/686/EEC; massima sensibilità tattile, comfort e flessibilità.
Codice Numero Parte
C4166830 94446
C4166831 94447
Taglia del guanto
8
9
Quantità di contenuti
1
1
Prezzo unitario €
10,04
10,04
Codice
C3978280
C3978281
C3917463
C3926982
C3978284
Numero Parte
90090
90091
KC90092
90093
90094
Taglia del guanto
XS
S
M
L
Quantità di contenuti
1
1
1
1
Prezzo unitario €
19,75
19,75
19,75
19,75
XL 1
19,75
Dispositivi di protezione individuale
1491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6896 200356
6923 200350


































































































   1503   1504   1505   1506   1507