Page 1503 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1503

Protezione delle mani - agenti chimici
Powercoat 950-20 Neofit
Finedex 944-21 Jersey Grip
Finedex 944-01 Clean
Guanto in lattice naturale con interno floccato e foderato in cotone, finiture a losanghe, 30 cm, spessore di 0,42 mm.
EN388 1010 EN374-2
Guanto in neoprene con interno floccato in cotone, finiture a motivi, 33 cm, spessore di 0,6 mm.
Guanto in lattice rivestito in cotone, finiture a motivi, 30 cm, spessore di 1,6 mm.
EN388 3121
Codice
C4202988
C4202989
C4202990
C4202986
C4202987
EN374-3 AKL
Taglia del guanto
7
8
9
Prezzo unitario €
***
***
***
EN388 2131
Codice
C4202982
C4202983
C4202984
C4202985
C4202980
C4202981
EN374-2
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
Codice
C4202972
C4202973
C4202974
C4202975
C4202971
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
10 ***
11 2,62
Powercoat 953-01 Nitraf
Guanto in nitrile con interno floccato in cotone, finiture a losanghe, lunghezza 33 cm, spessore di 0,4 mm.
FINEDEX® 098-10 PVC SOFT
13
EN388 4101
Codice
C4202993
C4202994
C4202995
C4202991
C4202992
EN374-3 JKL
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
FINEDEX® 098-10 PVC MORBIDO, guanto senza supporto con interno floccato di cotone, finitura con motivo a diamante,spessore: 0,4 / 0,6 mm lunghezza: 33 cm.
Codice
C6854942
C6854971
C6855000
C6855026
Taglia del guanto Colore
7 Blu
8 Blu
9 Blu
10 Blu
Materiale
Cloruro di polivinile (PVC)
Cloruro di polivinile (PVC)
Cloruro di polivinile (PVC)
Cloruro di polivinile (PVC)
Prezzo Materiale Liner unitario €
Floccato 3,36
Floccato 3,36
Floccato 3,36
Floccato 3,36
Dispositivi di protezione individuale
1489
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9879
9882
9878
193857
9880


































































































   1501   1502   1503   1504   1505