Page 1497 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1497
Protezione delle mani - agenti chimici
AlphaTec 58-330
VersaTouch® 37-210
AlphaTec® 58-530 58-535
La costruzione a doppio strato di AlphaTec® AquaDri® 58-330 tiene le mani più asciutte più a lungo, migliorando comfort e prestazioni. Un rivestimento interno morbido in schiuma con tecnologia proprietaria AquaDri®, per un assorbimento ineguagliabile dell’umidità: più di 10 volte superiore, in media,
a quello degli strati tradizionali in floccatura di cotoneCome misura precauzionale, il film superiore
in nitrile offre una protezione chimica avanzata contro le esposizioni accidentali a basi, oli, combustibili, alcuni solventi, grassi lubrificanti e grassi animali.La finitura del palmo a rombi invertiti migliora sia la presa asciutta che bagnata, garantendo risultati ottimali sia in ambienti asciutti che bagnati.Il composto nitrilico
ad alte prestazioni offre una protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni rispetto a gomma o neoprene.Il polso con bordo ripiegabile evita versamenti sull’avambraccio.
Guanti leggeri di nitrile, riutilizzabili, specificamente progettati per la manipolazione e la trasformazione degli alimenti.Ansell UltraGripTM Technology: La finitura a rombi in rilievo offre un’ineguagliabile presa sicura in tutte le condizioni bagnate, asciutte e oleose.Eccellente flessibilità e destrezza, anche alle basse temperature.I VersaTouchTM 37-200 e 37-210 impermeabili possono essere utilizzati da soli o come guanti esterni su fodere termiche o su guanti resistenti al taglio.La formulazione senza lattice di questi guanti non crea alcun rischio di allergie di Tipo 1.AQL: 1,5
Codice
C6035216
C6035217
C6035218
C6035213
C6035215
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
Codice
C6035474
C6035475
C6035476
C6035471
C6035472
C6035473
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
12
Prezzo unitario €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
AlphaTec 58-335
VersaTouch® 37-200
Il guanto AlphaTec® integra la rivoluzionaria tecnologia Ansell Grip TechnologyTM che permette all’utente di manipolare oggetti bagnati o oleosi con minore forza di presa e maggiore controllo. Questa combinazione unica di impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a flessibilità e destrezza, rende
il guanto AlphaTec® la scelta obbligata in presenza
di sostanze chimiche. Efficace protezione chimica per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La tecnologia brevettata Ansell Grip TechnologyTM garantisce che il polimero del rivestimento non penetri nella fodera in fase di produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e compatto, e riduce notevolmente la possibilità di penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del lavoratore. I guanti AlphaTec® ® offrono prestazioni di resistenza chimica equivalenti a quelle del guanto Sol- Vex® 37-645. I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all’interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all’esterno. AQL 0.65 (EN374).
13
La costruzione a doppio strato di AlphaTec® AquaDri® 58-335 tiene le mani più asciutte più a lungo, migliorando comfort e prestazioni. Un rivestimento interno morbido in schiuma con tecnologia proprietaria AquaDri®, per un assorbimento ineguagliabile dell’umidità: più di 10 volte superiore, in media,
a quello degli strati tradizionali in floccatura di
cotoneIl film superiore di nitrile offre una protezione chimica avanzata contro il contatto con derivati degli idrocarburi, basi di alcool, molti solventi ed esteri.La finitura del palmo a rombi invertiti migliora sia la presa asciutta che bagnata, garantendo risultati ottimali sia in ambienti asciutti che bagnati.Il composto nitrilico
ad alte prestazioni offre una protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni rispetto a gomma o neoprene.Il polso con bordo ripiegabile evita versamenti sull’avambraccio E la manichetta lunga estende la protezione oltre il polso, sulla parte bassa dell’avambraccio.
Guanti leggeri di nitrile, riutilizzabili, specificamente progettati per la manipolazione e la trasformazione degli alimenti.Ansell UltraGripTM Technology: La finitura a rombi in rilievo offre un’ineguagliabile presa sicura in tutte le condizioni bagnate, asciutte e oleose.Eccellente flessibilità e destrezza, anche alle basse temperature.I VersaTouchTM 37-200 e 37-210 impermeabili possono essere utilizzati da soli o come guanti esterni su fodere termiche o su guanti resistenti al taglio.La formulazione senza lattice di questi guanti non crea alcun rischio di allergie di Tipo 1.AQL: 1,5
EN374 - JKL
Codice
C4089580
C4089581
C4089582
C3667858
C4089583
C4084235
C4084236
C4084237
C4084238
C4084239
Materiale Liner
Acrilico nero
Acrilico nero
Acrilico nero
Acrilico nero
Acrilico nero
Nylon bianco
Nylon bianco
Nylon bianco
Nylon bianco
Nylon bianco
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
Codice
C6035221
C6035222
C6035223
C6035219
C6035220
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
Codice
C6035468
C6035469
C6035470
C6035465
C6035466
C6035467
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
12
Prezzo unitario €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Dispositivi di protezione individuale
1483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39910
39905
39895
39902
6216