Page 1496 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1496
Protezione delle mani - agenti chimici
Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695
Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti
di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l’utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La fodera in lanugine di cotone del guanto, unita alla flessibilità della pellicola in nitrile, offre una comodità eccezionale all’utilizzatore. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili. Il guanto Sol- Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all’avambraccio. AQL 0.65 (EN374).
13
Codice
C4083200
C4084201
C2798563
C2798572
C4084202
C4084218
C4084219
C4084220
C3665359
C4084221
C2128600
C2129002
C2129003
C2128598
C2128599
C4084213
C4084214
C4084215
C4084216
C4084217
Sol-Vex® 37-900
Numero Parte
37-500+-7
37-500+-8
37-500+-9
37-500+-10
37-500+-11
37-695-7
37-695-8
37-695-9
37-695-10
37-695-11
37-675-6
37-675-8
37-675-9
37-675-10
37-675-11
37-676-7
37-676-8
37-676-9
37-676-10
37-676-11
Taglia del guanto Colore
7 Blu
8 Blu
9 Blu
10 Blu
11 Blu
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
6 Verde
8 Blu
9 Blu
10 Blu
11 Verde
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
Stile impugnatura/manopola
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Spessore
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
Prezzo unitario €
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Il film nitrilico di nuova formulazione garantisce maggiore robustezza e resistenza chimica superiore. Definisce un nuovo standard di riferimento per le prestazioni meccaniche, con resistenza ineguagliabile all’abrasione e resistenza alla perforazione pressoché doppia rispetto a quella del migliore guanto in nitrile disponibile sul mercato. Resistenza chimica superiore. Nei test di permeabilità, supera tutti i
guanti in nitrile attualmente in commercio. Controllati al 100%: ogni guanto viene sottoposto a una prova di tenuta stagna e ispezionato per accertare l’assenza di difetti prima del confezionamento. La garanzia della qualità del prodotto permette di utilizzare i guanti con totale fiducia, particolarmente nelle situazioni più pericolose. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa. Certificazione ISO 9001. AQL of 0.065 (EN374). Il più basso del settore.
Codice
C3509388
C3509436
C3509486
C3227479
C3509315
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
1482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6224
6221