Page 1498 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1498

Protezione delle mani - agenti chimici
AlphaTec® 58-270
Ansell introduce un nuovo guanto nella gamma AlphaTec® per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il guanto AlphaTec® 58-270 vanta la stesse proprietà di presa, le migliori del settore, con un miglioramento della destrezza e del comfort. La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all’utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti. Inoltre, la sua leggerezza offre un comfort migliore di qualsiasi altro guanto resistente alle sostanze chimiche. Il guanto AlphaTec® 58-270, facile da indossare e da togliere, trattiene solo minimamente il calore riducendo così la sudorazione rispetto ad altri guanti resistenti alle sostanze chimiche. I guanti AlphaTec®, in presenza di sostanze chimiche, oleose e grasse, forniscono la presa migliore nel settore grazie alla tecnologia Ansell Grip TechnologyTM. Il guanto AlphaTec® 58-270 è impermeabile. Il polso di sicurezza è stato progettato per prevenire strappi, evitare prurito alle mani nude e facilitare l’identificazione della taglia tramite l’apposito codice cromatico sul bordo. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da un contatto pericoloso con oli, sostanze chimiche e altri liquidi. AQL 0.65 (EN374).
Harpon 326
Ultra Food 475
Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pesanti, ruvidi o scivolosi nell’industria alimentare
• Adatto ai lavori di lunga durata grazie al comfort del supporto tessile e al buon isolamento termico
• Durata ottimizzata: elevata resistenza all’abrasione • Presa rinforzata per una migliore manipolazione
• CAT 2
• EN388
• EN374
• EN407
Totalmente impermeabile e molto resistente per la manipolazione di alimenti
• Eccellente destrezza grazie alla morbidezza del guanto
• Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura esterna zigrinata
• Adatto al contatto con ogni tipo di alimento
• Indossato da solo o sopra un altro guanto
• Raccomandato per persone sensibili alle proteine del lattice naturale
• CAT 3
• EN388 4101
4131 X2XXXX
EN388 - X131
Codice
C4084223
C2147615
C2147616
C2147617
C2147613
C2147614
VirtexTM
13
Codice
C4138478
C4138479
C4138480
C4138481
C4138482
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
• EN374 JKL
Codice Taglia del guanto
C4138483 6
C4138484 7
C4138485 8
C4138486 9
C4138487 10
C6049772 11
Optinit 472
Prezzo unitario €
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
Harpon 321
Il guanto VirtexTM è specificamente progettato per offrire un’eccellente comodità, flessibilità e buona resistenza chimica. Il guanto VirtexTM integra la nuova ed esclusiva tecnologia in corso di brevetto AquadriTM – Ansell Moisture Management TechnologyTM. La tecnologia AquadriTM offre a questo guanto riutilizzabile un’eccellente capacità di assorbire l’umidità mantenendo la mano dell’utilizzatore più asciutta più
a lungo.I guanti basati sulla tecnologia AquadriTM evidenziano una tendenza nettamente inferiore al rilascio di residui (fino al 50% in meno) rispetto ai tradizionali guanti felpati in cotone. Quindi, oltre ad un miglioramento della comodità, si ottiene anche un ottimo rapporto costo/prestazioni. AQL 0.65 (EN374).
Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pesanti, ruvidi o scivolosi in ambienti altamente aggressivi.
• Adatto ai lavori di lunga durata grazie al comfort del supporto tessile e al buon isolamento termico
Precisione dei gesti con una protezione chimica leggera per la manipolazione di alimentari
• Ottima destrezza e sensibilità eccellente grazie allo spessore sottile del guanto
• Finitura clorinata per una protezione migliore del prodotto manipolato
• Adatto a ogni tipo di alimento
• Indossato da solo o sopra un altro guanto
• Durata • CAT 2 • EN388 • EN374 • EN407
Codice
C4137550
C4137551
C4137552
C4137553
C4137554
ottimizzata: elevata resistenza all’abrasione 4131
X2XXXX
• CAT 3
• EN388 3001 • EN374
Codice
C4138488
C4138489
C4138490
C4138491
C4138492
Codice
C4084260
C4084261
C4084262
C3509298
C4084263
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
6,38
6,38
6,38
6,38
6,38
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6189
6217
6298
6320
6340
6341


































































































   1496   1497   1498   1499   1500