Page 1495 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1495

Protezione delle mani - agenti chimici
Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti
di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l’utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La versione senza fodera del guanto è priva di lanugine di cotone interna al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al
rischio di impurità provenienti dall’esterno. La rifinitura a losanghe inverse migliora ulteriormente la presa. La rifinitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti grazie al minor numero di scarti di componenti fragili. AQL 0.65.
Codice
C4083195
C4083196
C4083197
C4083198
C4083199
C3509386
C3509434
C3509484
C3509295
C4084203
C4084204
C4084205
C4084206
C4084207
C4084208
C4084209
C4084210
C4084211
C4084212
Numero Parte
37-185-7
37-185-8
37-185-9
37-185-10
37-185-11
37-645-7
37-645-8
37-645-9
37-645-10
37-645-11
37-655-7
37-655-8
37-655-9
37-655-10
37-655-11
37-665-8
37-665-9
37-665-10
37-665-11
Taglia del guanto Colore
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
Stile impugnatura/ma- nopola
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Losanga invertita
Lunghezza (mm)
455
455
455
455
455
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
380
380
380
380
Spessore
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
Standard (s)
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
Prezzo unitario €
6,17
6,17
6,17
6,17
6,17
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,37
4,37
4,37
4,37
13
Dispositivi di protezione individuale
1481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6230


































































































   1493   1494   1495   1496   1497