Page 1453 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1453
Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
JACKSON SAFETY* G40 Guanti In Nitrile Spalmato - Destri e Sinistri
Ideale quando serve un DPI di categoria 2 da utilizzare nei settori della meccanica, della manifattura e dell’edilizia che offra un’adeguata resistenza a strappi e rotture; la buona sensibilità tattile permette la manipolazione di parti piccole.
Guanto con rivestimento in nitrile grigio e fodera in nylon bianca
Guanto in nylon a maglia senza cuciture con rivestimento in nitrile leggero, poroso e traspirante
Caratteristiche principali
Il morbido filato a maglia senza cuciture fornisce un livello eccellente di comodità,
mentre la vestibilità aperta sul dorso garantisce un’ottima traspirabilità
La vestibilità aderente garantisce una libertà di movimento massima per le
applicazioni più tattili
Oltre a fornire una presa eccellente da asciutto, questo guanto drena oli e liquidi
Codice
C3511813
C3511824
C3511835
C3553040
C3511802
Colore Taglia del guanto
Blu 7
Blu 8
Blu 9
Blu 10
Blu 11
Prezzo unitario €
3,16
3,16
3,16
3,16
3,16
dalla superficie per garantire una presa straordinaria anche da bagnato
Prezzo unitario €
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
Codice
C6836373
C6836374
C6822228
C6822229
C6822230
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Guanto in maglia di nylon Liner con un Black espanso Palm
Guanto con rivestimento in schiuma di nitrile grigia e fodera in nylon bianca
13
Caratteristiche principali
Fodera a maglia senza cuciture con rivestimento in schiuma di nitrile
Caratteristiche principali
Fodera senza cuciture per una maggiore comodità
Progettato per essere aderente in modo da garantire una libertà di movimento massima
Il rivestimento in schiuma di nitrile drena i liquidi dalla superficie del guanto in modo da garantire una presa eccellente anche da bagnato
Polso a maglia elastico per una vestibilità aderente
Il rivestimento in schiuma utilizza una miscela di poliuretano e nitrile che aumenta la resistenza agli oli e massimizza la presa, in particolare in condizioni bagnate o oleose Unisce le proprietà di flessibilità e resistenza del poliuretano alla forza del nitrile per offrire un’eccellente protezione dalle abrasioni, resistenza e durata
La morbida fodera in nylon a maglia senza cuciture e il rivestimento altamente flessibile garantiscono una comodità elevatissima e consentono un utilizzo prolungato senza affaticare la mano
Il polso a maglia elastico assicura una vestibilità aderente e ripara le mani da sporco e polvere
Codice
C6822222
C6822223
C6822224
C6822225
C6822226
C6822227
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Codice
C6822333
C6822334
C6822335
C6822336
C6822337
C6822338
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
2,59
Dispositivi di protezione individuale
1439
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209149 200357
209120
209121