Page 1452 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1452

Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
Polytril Air
Ultrane 500
Protezione della pelle e presa sicura dei pezzi oleosi
Resistente agli oli, ne limita la penetrazione e riduce il rischio di dermatiti
Il rivestimento impermeabile e l’ottima presa garantiscono un’ eccellente performance in ambienti oleosi. Inoltre riduce la tensione muscolare e aumenta la produttività
Eccelente resistenza alle abrasioni grazie al rivestimento in nitrile
Lunga durata e ottimo rapporto qualità/prezzo
Guanto di un moderno colore scuro adatto agli ambienti industriali
Industria automobilistica/meccanica
Montaggio di piccoli pezzi oleosi, Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso Manipolazione di parti meccaniche oleose, Montaggio di precisione
Produzione di pompe, Fissaggi con viti e bulloni, Smistamento di minuteria Industria meccanica
Montaggio di piccoli pezzi oleosi
Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso
Lavori Pubblici (Manutenzione generale)
Piccoli lavori di manutenzione generale
Edilizia (Decoratori / Imbianchini)
Preparazione della superficie
Edilizia (Lattonieri / Fabbri)
Movimentazione e installazione di strutture metalliche
Altri settori industriali
Manipolazioni leggere in zone di immagazzinamento
lavori di manutenzione leggera
Confezionamento
PERICOLI MECCANICI-EN 388 Livelli di prestazione : 4121 CAT 2
Guanti POLYTRIL TM Nylon / protezione in nitrile
APPLICAZIONI
• manipolazione fine in un ambiente asciutto, grasso, umidità e sporco • Montaggio meccanico e subappalto (industria automobilistica)
• costruzione e lavori pubblici
VANTAGGI
• I guanti uniscono resistenza meccanica e destrezza
• Eccellenti proprietà impermeabili agli oli
Codice
C4203433
C4203434
C4203435
C4203436
C4203437
Polytril Skin
13
Taglia del guanto
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
Codice
C6050537
C6050538
C6050539
C6049793
C6050536
Ultrane 553
Taglia del guanto
7
8
9
11
10
Prezzo unitario €
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Guanti in maglia di poliammide con rivestimento ultra sottile traspirante di schiuma di nitrile sul palmo e sulle dita, misura 15, per lavori di precisione.
L’ultraprecisione in ambiente sporco e oleoso
• Ottima resistenza all’abrasione: durata superiore
• Rivestimento in nitrile resistente allo sporco grasso o unto
• Spessore sottile del guanto: estrema sensibilità tattile e precisione dei gesti • CAT 2
Codice
C6013646
C6013647
C6013648
C6013649
Taglia del guanto
Prezzo unitario €
Codice
C4138417
C4138418
C4138419
C4138420
C4138421
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
7 3,24
8 3,24
9 3,24
10 3,24
1438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
37156
9826
6348
42358


































































































   1450   1451   1452   1453   1454