Page 1451 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1451
Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
Hyflex 11-518
HyFlex® 11-801
Il primo guanto di spessore 18 aghi con livello EN 3 di protezione contro il taglio e livello EN 3 di resistenza all’ abrasione, per una maggiore durata.La fibra Dyneema® Diamond Technology e il sottile rivestimento in PU offrono un nuovo livello di destrezza e tattilità per applicazioni con rischio di taglio.Vestibilità su misura in tessuto ultraleggero, in filo continuo D3 al mignolo , per una sensazione di contatto a mano nuda.La fodera morbida senza cuciture per mansioni ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani fresche e asciutte, e garantisce maggiore flessibilità e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello superiore di comfort.L’ampia gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore.Nelle prove sul campo, il guanto HyFlex® 11-518 è stato preferito da quasi il 70% dei lavoratori rispetto a guanti più spessi, preferenza legata alle prestazioni.
I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni. Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, nonché per le esigenze di logistica e magazzino. L’uso del tessuto elastico Spandex previene il rischio di allergie al lattice, mentre il rivestimento senza silicone riduce la contaminazione potenziale dei prodotti.
Codice
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
HyFlex® 11-800
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
Codice
C3509334
C3953136
C3953137
C3953138
C3953139
C3509307
HyFlex® 11-502
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
13
Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l’originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato. Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. La tecnologia Advanced Knitting Technology (Tecnologia Avanzata di Tessitura) permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente e si ottiene un miglioramento della comodità e una riduzione dell’affaticamento.
Per gli estimatori dei guanti HyFlex® 11800⁄11-801 alla ricerca di una resistenza
al taglio di livello 2 senza compromettere la comodità e la precisione nella manipolazione, Ansell lancia il guanto HyFlex® 11-502. Una soluzione pratica,
ideale per applicazioni asciutte o leggermente oleose. Le fodere presentano
una concezione innovativa nel filato che contiene una quantità ottimale di fibra Dyneema®. Questa fibra offre resistenza al taglio per un utilizzo sicuro in applicazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio che includono il contatto con pezzi taglienti di piccole/medie dimensioni. I guanti senza silicone HyFlex® 11-502 sono compatibili con le vernici. E grazie alla loro durata, al colore scuro e alla lavabilità, rappresentano un’eccellente soluzione di lunga durata per manipolazioni generiche in ambienti con presenza di sporcizia.
Codice
C1446564
C1446565
C1446566
C1446567
C1446562
C1446563
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,49
3,49
3,49
3,49
3,49
3,49
Codice
C4089569
C4089570
C4089571
C4089572
C4089573
C4089574
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Dispositivi di protezione individuale
1437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6235 26356
6239 6234