Page 1454 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1454

Protezione delle mani - guanti con rivestimento poliuretanico
HyFlex®
I guanti industriali Ansell HyFlex® sono stati progettati per applicazioni leggere
e delicate, in ambiente asciutto, che richiedono il massimo grado di destrezza. Praticamente come una seconda pelle, questi guanti permettono di manipolare, con il massimo comfort e precisione, oggetti di piccole dimensioni. Garantiscono, inoltre, la protezione del prodotto da eventuali residui causati dal guanto e qualsiasi contaminazione fra prodotti. Se i vostri dipendenti hanno bisogno di precisione e manipolazioni sicure, la risposta è una sola: guanti HyFlex®.
PX218
Il disegno del guanto offre sia la destrezza che la resistenza a piccoli tagli. Disegno ergonomico, peso leggero. Ottima resistenza all’abrasione. Certificato in conformità alle norme EN420 (Requisiti generali) e EN388 (Rischi meccanici) dal CTC.
Codice
C3509328
C3509365
C3509410
C3509460
C3509269
HyFlex® 11-618
13
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Codice
C6035265
C6035266
C6035267
C6035268
C6035264
Check & Go Cut 1 PU
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
Prezzo unitario €
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
HyFlex® 11-618 di Ansell è un guanto sottile che offre proprietà notevoli di comfort e sensibilità per le operazioni più delicate. HyFlex® 11-618 è il guanto foderato e rivestito più leggero mai prodotto prima da Ansell: pesa il 20% in meno rispetto ai tradizionali guanti in nylon/poliuretano prodotti da Ansell. Progettati per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, questi guanti sono ideali per lavoratori che necessitano un livello migliore di tattilità e precisione di quello offerto dai guanti attualmente disponibili sul mercato. Ideali anche per applicazioni in cui vengono usati guanti di cotone o in cui non viene usato alcun guanto nonostante il rischio di graffi , vesciche e lesioni di minore entità. Un guanto che dura a lungo, grazie alla sua resistenza. Inoltre, la fodera blu scuro e il rivestimento nero rendono questo guanto ideale anche per ambienti che presentano un certo grado di sporcizia.
Guanto lavorato a maglia al 100% in Nylon Rivestimento in poliuretano rosso su palmo e dita Spessore 13
Codice
C1446552
C1446553
C1446554
C1446555
C1446550
C1446551
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Utilizzo
Manipolazione di oggetti di dimensioni ridotte in ambienti asciutti o leggermente oleosi o sporchi.
Permette ai responsabili della sicurezza di riconoscere visivamente il livello di protezione antitaglio
Codice
C6854935
C6854955
C6854985
C6855016
C6855038
C6855061
Taglia del guanto Colore
6 Red on White
7 Red on White
8 Red on White
9 Red on White
10 Red on White
11 Red on White
Materiale Liner
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Prezzo unitario €
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6237 6238
193877
39932


































































































   1452   1453   1454   1455   1456