Page 1449 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1449
Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
HyFlex 11-818
In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIXTM ultrasottile (in attesa di brevetto),
in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi totali di gestione. Il rivestimento FORTIXTM migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante
delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.
La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione.Ansell ZONZ® Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti.Con un livello EN 4 di resistenza all’abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di assemblaggio.L’assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
Codice
C6035200
C6035201
C6035202
C6035203
C6035198
C6035199
HyFlex 11-840
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
Il rivestimento (in attesa di brevetto) in schiuma di nitrile FORTIXTM, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 4 contro le abrasioni, fino a tre volte superiore alla resistenza all’abrasione di altri guanti leggeri, rivestiti e a filo continuo.Il rivestimento FORTIXTM è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata
per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggiore destrezza).Con il giusto mix di robusta resistenza all’abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, il guanto HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni.L’assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.
13
Codice
C6035204
C6035205
C6035206
C6035464
C6035462
C6035463
Taglia del guanto
6
7
8
9
10
11
Prezzo unitario €
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
Dispositivi di protezione individuale
1435
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39887
39881