Page 1447 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1447

Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
STANDARD EN 421: 2010
Guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma viene applicata ai guanti per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva
DEFINIZIONE E REQUISITI
La natura della protezione viene rappresentata da un pittogramma relativo alle proprietà di protezione specifiche.
Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e deve superare la prova di penetrazione prevista dalla norma EN 374.
Per operazioni da effettuarsi in recinzioni di contenimento, il guanto deve superare un ulteriore test specifico di pressione dell’aria.
I materiali possono modificare il loro comportamento in dipendenza delle criccature da ozono. La prova di resistenza all’ozono è facoltativa e contribuisce alla selezione dei guanti.
Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere un certo quantitativo di piombo o metallo equivalente indicato come “Spessore Equivalente” di piombo. Questa indicazione (in mm) deve essere marcata su ogni guanto.
13
1433
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale


































































































   1445   1446   1447   1448   1449