Page 1445 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1445

Protezione delle mani - guanti con rivestimento in schiuma nitrilica
STANDARD EN 374: 2003
Guanti che proteggono da sostanze chimiche e microorganismi
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma definisce la capacità dei guanti di proteggere l’utilizzatore dalle sostanze chimiche e/o microorganismi.
DEFINIZIONI
Penetrazione
Per penetrazione si intende il passaggio di una sostanza chimica o di un microorganismo attraverso la porosità dei materiali, le cuciture, even- tuali microforature o altre imperfezioni del materiale del guanto di protezione a livello non molecolare.
Permeazione
I film di gomma e/o plastica di un guanto non fungono sempre da barriera per i liquidi, talvolta funzionano come una spugna: si impregnano di liquido trattenendolo a contatto con la pelle. È pertanto necessario misurare il tempo di permeazione o il tempo impiegato dal liquido pericoloso per venire a contatto con la pelle.
REQUISITI
L’impermeabilità del guanto deve essere garantita almeno per la lunghezza minima del guanto prevista dalla norma EN 420.
Penetrazione:
un guanto non deve presentare perdite se sottoposto a prove di tenuta all’aria e all’acqua, e deve essere testato e controllato in conformità con il Livello medio di qualità (AQL).
INDICE DI PRESTAZIONE
Livello 3 Livello 2 Livello 1
Dispositivi di protezione individuale
LIVELLO MEDIO DI QUALITÀ
< 0.65 < 1.5 < 4.0
LIVELLO DI ISPEZIONE
G1 G1 S4
Attenzione: le presenti informazioni chimiche non corrispondono necessariamente all’effettiva durata del prodotto sul posto di lavoro
The ‘chemical resistant’ glove pictogram must be accompanied by a minimum 3-digit
code. This code refers to the code letters of the chemicals (from a list of 12 standard defined chemicals), for which a breakthrough time of at least 30 minutes has been obtained.
ABC
CODICE LETTERA
SOSTANZA CHIMICA
NUMERO CAS
CLASSE
a Metanolo
b  Acetone  67-64-1  Chetone
67-56-1
Alcol primario
c Acetonitrile
d Diclorometano
e Bisolfuro di carbonio
f Toluene
g  Dietilammina  109-89-7  Ammina
75-05-8 75-09-2 75-15-0 108-88-3
13
Composto di nitrile
Paraffina clorurata
Zolfo contenente composto organico Idrocarburo aromatico
h Tetraidrofurano
i Acetato di etile
j n-eptano
k Idrossido di sodio 40%
l Acido solforico 96%
Permeazione:
109-99-9 141-78-6 142-85-5 1310-73-2 7664-93-9
Composto di etere ed eterociclico Estere
Idrocarburo saturo
Base inorganica
Acido minerale inorganico
ogni sostanza chimica testata viene classificata in termini di tempo di permeazione (indice di prestazione da 0 a 6).
TEMPO DI PERMEAZIONE MISURATO
INDICE DI PRO- TEZIONE
class 1 class 2 class 3
TEMPO DI PERMEAZIONE MISURATO
> 120 minuti > 240 minuti > 480 minuti
INDICE DI PRO- TEZIONE
Classe 4 Classe 5 Classe 6
> 10 minuti > 30 minuti > 60 minuti
Il pittogramma “Bassa resistenza ai prodotti chimici” o “Impermeabilità” viene applicato
ai guanti che non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30 minuti ad almeno tre delle sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di Penetrazione.
Il pittogramma “Microorganismi” viene apposto se il guanto è conforme almeno alle specifiche di prestazione 2 della prova di Penetrazione.
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1431


































































































   1443   1444   1445   1446   1447