Page 1442 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1442

Cappe e rilevatori di gas
Smoke Hood
Smoke Hood è un respiratore d’emergenza per la fuga realizzato per rispondere alle esigenze dell’industria petrolifera del Mar del Nord, in caso di incidenti con presenza di fumo, monossido di carbonio e altri gas tossici.
Il cappuccio assicura una protezione da calore radiante, mentre la tenuta sul collo fornisce una protezione supplementare contro il fumo che potrebbe entrare da sotto il cappuccio. La taglia universale e la bardatura del capo con autoregolazione consentono l’indossamento rapido e sicuro.
Codice
C6022923
C6022924
C6022925
C6022926
Descrizione del prodotto
Smoke Hood
Smoke Hood Trainer [without filter holder]
Filter pads for Smoke Hood Trainer [pack of 100]
Filter holder for Smoke Hood Trainer
Prezzo unitario €
317,24
206,00
131,84
87,55
ALTAIR PRO
13
ALTAIR PRO è un rilevatore monogas ad alte prestazioni affidabile e compatto con sensori della serie 20 comprovati e dalla risposta rapida. Un segno di spunta di
24 ore per il bump test e la funzione completa di registrazione dati sono standard e forniscono perciò una sicurezza ancora maggiore all’utilizzatore. Tramite il collegamento ad infrarossi, è possibile analizzare i dati e modificare le soglie d’allarme attraverso un PC.
E’ disponibile una vasta gamma di sensori in grado di soddisfare le vostre esigenze: monossido di carbonio, solfuro di idrogeno, ossigeno, ammoniaca, cloro, biossido di cloro, acido cianidrico, biossido di azoto, fosfina e anidride solforosa.
La concentrazione di gas, le condizioni e le soglie d’allarme, i valori di picco e lo stato di carica sono visualizzati chiaramente e grazie al triplo sistema di allarme, la protezione è totale.
Sia i sensori che la batteria sono sostituibili velocemente e con facilità, riducendo così al minimo i tempi di manutenzione
Codice
C6022878
C6022879
C6022880
C6022881
C6022882
C6022883
C6022884
C6022885
C6022886
C6022887
C6022888
Descrizione del prodotto
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO), 25/100 ppm
ALTAIR PRO, Oxygen (O2), 19.5/23 Vol %
ALTAIR PRO, Chlorine (Cl2), 0.5/1 ppm
ALTAIR PRO, Chlorine Dioxide (ClO2), 0.1/0.3 ppm
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO) Steel, 75/200 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Sulphide (H2S), 5/10 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Cyanide (HCN), 4.7/10 ppm
ALTAIR PRO, Ammonia (NH3), 25/50 ppm
ALTAIR PRO, Nitrogen Dioxide (NO2), 2/5 ppm
ALTAIR PRO, Phosphine (PH3), 0.3/1 ppm
ALTAIR PRO, Sulphur Dioxide (SO2), 2/5 ppm
Prezzo unitario €
445,99
445,99
572,68
918,76
445,99
445,99
572,68
572,68
572,68
572,68
572,68
1428
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
39879 39909


































































































   1440   1441   1442   1443   1444