Page 1441 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1441

Protezione respiratoria - con alimentazione elettrica | Cappe e rilevatori di gas
Kit di alimentazione aria
Bardatura testa
Cuffie auricolari regolabili per la migliore adattabilità e comfort.
Fermo del cappuccio
Cappuccio per sigillare l’area respiratoria per assicurare livelli ancora più elevati di comfort ed igiene all’utilizzatore.
Protezione facciale
Gli auricolari ad alte prestazioni integrano la collaudata protezione facciale Invincible di JSP in acetato o in policarbonato.
Regolatore
Il regolatore preimpostato include il misuratore di allarme flusso con filtro coalescente integrato ad alta efficienza.
miniSCAPE
Grazie alla più recente tecnologia TabTec per i dispositivi filtranti, miniSCAPE è un dispositivo di fuga usa e getta con autonomia di 5 minuti. E’ dotato di boccaglio e stringinaso, piccolo e maneggevole, miniSCAPE sta nella tasca di una grembiule o di qualsiasi altro indumento di protezione. Può essere portato anche in cintura, grazie al pratico fermaglio incorporato. In caso di emergenza, può essere indossato molto rapidamente ed è immediatamente operativo. In caso di fuoriuscita improvvisa ed inaspettata di gas o vapori tossici sul luogo di lavoro, con miniSCAPE gli operatori possono abbandonare rapidamente e al sicuro la zona di pericolo.
La custodia di plastica, comoda ed igienica, permette, se non utilizzato, la sua distribuzione a tempo indeterminato, a diverse tipologie di operatori, ad esempio meccanici, visitatori o turnisti.
Prezzo unitario €
233,11
Codice Descrizione del prodotto
C6022869 miniSCAPE in plastic housing
C6022922 miniSCAPE pouch
S-CAP
Prezzo unitario €
38,63
14,36
13
Codice Descrizione del prodotto
C4164590 Kit dellalimentazione ad aria
Maschera Force 10 senza cartucce
Comfort ed aderenza
Imbottita per un maggiore comfort per utilizzo prolungato. Si modella sulla forma del viso per una perfetta aderenza.
Totalmente regolabile.
Bardatura totalmente regolabile con 4 punti di ancoraggio, per un’adattabilità ed un comfort ottimali. Fibbia velocemente slacciabile per una maggiore facilità di utilizzo. Visione panoramica
Il design panoramico antiappannamento ed antigraffio fornisce protezione contro gli urti.
Valvola di espirazione
Valvola di espirazione per ridurre gli accumuli di calore e di condensa.
Filtri
Filtri Force 8TM disponibili con un angolo di basso profilo per ostacolare la visuale il
Prezzo unitario €
116,93
S-CAP è un cappuccio per autosalvataggio appositamente concepito per proteggere persone in pericolo a causa di fumi e gas generati da incendi. Il più pericoloso di essi è il monossido di carbonio.
S-CAP assicura una protezione efficace per gli occhi, il capo e soprattutto per il tratto respiratorio, permettendo un salvataggio sicuro. Anche per coloro che portano occhiali, l’indossamento di S‐Cap risulta facile e rapido.
Oltre le quattro attuali opzioni di confezionamento comprovate, S‐CAP è ora disponibile anche con il robusto contenitore Elite.
meno possibile.
Codice
C6022871
C6022872
C6022889
Descrizione del prodotto
S-CAP in cardboard box
S-CAP in luminescent wall box
S-CAP in pouch
Prezzo unitario €
144,20
185,40
194,67
Codice
C4164581
Dispositivi di protezione individuale
1427
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6698
6694
39907
39903


































































































   1439   1440   1441   1442   1443