Page 1440 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1440

Protezione respiratoria - con alimentazione elettrica
Sistema ad aria Airvisor 2
AIRVISOR 2 MV
Respiratore Fornito con larghi visiera
• Visiera compatta
• Ultralight: e facile da usare
• campo ottimale di vista: con una grande visiera • Totale perdita interna inferiore al 005%: per una maggiore sicurezza dell’utente
• regolazione del flusso ottimale alla visiera
• Allarme di bassa portata
• Filtro a carbone attivo per mantenere gli odori
• cura e manutenzione semplificata
APPLICAZIONI
• Laboratori, industria farmaceutica: preparazione di polveri, movimentazione di liquidi non aggressivi, con rischio di proiezioni
• industria meccanica, industria automobilistica: la pittura, verniciatura acrilica
• filtro a carbone attivo, allarme di basso flusso, corto e compatto visiera
Sistema ad aria Airvisor 2
Respiratore PowerCap Active
Un dispositivo altamente efficiente di protezione tramite isolamento - L’unità di regolazione montata sulla cintura in vita, in Classe 4A secondo la normativa, assicura un flusso d’aria costante e sicuro verso il casco e dispone di segnale acustico per la segnalazione di basso flusso. Il casco leggero (che include una visiera in acetato resistente agli agenti chimici) offre eccezionali livelli di comfort e di visuale (EN166). Calotte per visiera monouso per proteggere la lente dai danni (il rivestimento antistatico riduce la contaminazione da particolato diffuso attraverso l’aria). I sistemi Airvisor 2 sono dispositivi non aderenti - non necessitano di verifica di aderenza.
Respirazione assistita. Casco per la protezione della testa. Protezione degli urti a occhi e viso. Supporto di carica facile da usare.
Codice
C4164582
Batteria
Prezzo unitario €
383,74
Codice Descrizione del prodotto
C4199875 Respiratore elettroventilato e aria compressa DMAK-0021E
Airvisor 2 M/L con valvola
Prezzo unitario €
384,50
Codice
C6854864
Sistema ad aria Airvisor 2
Prezzo unitario €
512,21
Kit per sostanze chimiche Airvisor 2 MV
Respirazione assistita. Casco per la protezione della testa. Protezione per urti a occhi e viso. Supporto di carica facile da usare.
13
Codice
C4164583
Filtro TH1P di ricambio (coppia)
Prezzo unitario €
103,30
Un dispositivo altamente efficiente di protezione tramite isolamento - L’unità di regolazione montata sulla cintura in vita, in Classe 4A secondo la normativa, assicura un flusso d’aria costante e sicuro verso il casco e dispone di segnale acustico per la segnalazione di basso flusso. Il casco leggero (che include una visiera in acetato resistente agli agenti chimici) offre eccezionali livelli di comfort e di visuale (EN166). Calotte per visiera monouso per proteggere la lente dai danni (il rivestimento antistatico riduce la contaminazione da particolato diffuso attraverso l’aria). I sistemi Airvisor 2 sono dispositivi non aderenti - non necessitano di verifica di aderenza.
Un dispositivo altamente efficiente di protezione tramite isolamento - L’unità di regolazione montata sulla cintura in vita, in Classe 4A secondo la normativa, assicura un flusso d’aria costante e sicuro verso il casco e dispone di segnale acustico per la segnalazione di basso flusso. Il casco leggero (che include una visiera in acetato resistente agli agenti chimici) offre eccezionali livelli di comfort e di visuale (EN166). Calotte per visiera monouso per proteggere la lente dai danni (il rivestimento antistatico riduce la contaminazione da particolato diffuso attraverso l’aria). I sistemi Airvisor 2 sono dispositivi non aderenti - non necessitano di verifica di aderenza.
Respirazione assistita. Casco per la protezione della testa. Protezione per urti a occhi e viso. Supporto di carica facile da usare.
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
Codice
C4164584
Prezzo unitario €
Codice
C6854861
Codice
C6854863
22,84
332,60
343,69
1426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
192913
11295
192914
192915
6691
6689
6685


































































































   1438   1439   1440   1441   1442