Page 1439 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1439

Protezione respiratoria - riutilizzabile | Protezione respiratoria - con alimentazione elettrica
Maschera parziale Force 8, doppie cartucce non incluse
Comfort
Maschera in gomma termoplastica resistente per una migliore adattabilità alla maggior parte delle forme di viso.
Bardatura
La bardatura totalmente regolabile con 4 punti di ancoraggio assicura un’effettiva adattabilità al viso.
Riflettenti CR2TM
Le strisce riflettenti aumentano la visibilità in ambienti poco illuminati per una maggiore sicurezza.
Valvola di espirazione TyphoonTM
Valvola di espirazione di bassa resistenza per agevolare la respirazione e con una configurazione stabile della maschera.
Filtri Force 8TM
I filtri Force 8TM sono economici e disponibili con un angolo di basso profilo per ostacolare la visuale il meno possibile.
Filtri
I filtri di ricambio sono disponibili sia per la maschera integrale Force 10, sia per la maschera parziale Force 8. Un’ampia gamma è disponibile per adattarsi a diverse applicazioni.
Codice
C4164575
C4164574
C4164576
C4164579
C4164577
C4164578
C4164580
Descrizione del prodotto
A1 Filtri
A2 Filtri
ABEK1 Filtri
A2P3 Filtri
Filtri P2
Filtri P3
Kit prefiltro P2
Prezzo unitario €
10,23
11,21
17,26
35,26
6,68
16,93
5,08
Codice Descrizione del prodotto
C3978602 Semimaschera Force 8 in confezione senza doppie cartucce
FILTRI Press To Check - P3 R D Confezione da 2
Prezzo unitario €
12,05
Sistema ad aria compressa
13
La cintura sagomata fornisce un eccellente distribuzione del peso ed elevati livelli
di comfort. Fornita con batteria NiMh e sistema di ricarica (senza effetto memoria)
- durata fino a 8 ore in funzione dei filtri installati. Pesa solo 1,350 grammi. Si può utilizzare insieme ad una vasta gamma di caschi ed è adatta ad una molteplicità di settori industriali ed applicazioni. Queste combinazioni sono dispositivi non aderenti - non necessitano di verifica di aderenza.
Con i nuovi filtri Force8TM PressToCheckTM è possibile controllare immediatamente di avere il sigillo corretto in qualsiasi momento.
Codice
C4199883
C4199865
Descrizione del prodotto
Respiratore elettroventilato e aria compressa Aria com- patta (tipo a baionetta)
Respiratore elettroventilato e aria compressa Turbovisor MV (6 ore) Caratteristica tecnica4
Prezzo unitario €
***
***
Codice
C6822796
Prezzo unitario €
***
Dispositivi di protezione individuale
1425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198078
6696
11294
6718


































































































   1437   1438   1439   1440   1441