Page 1437 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1437

Protezione respiratoria - riutilizzabile
Filtro A1P3
Maschera Tradesman 2 con filtri A1P2
Tradesman è una maschera semi monouso che non necessita manutenzione,
fornita completa di cartucce per il filtro. La maschera può essere utilizzata fino alla scadenza del filtro o fino a 28 giorni, a seconda di quale tra i due eventi si verifichi per primo. Non vi è necessità di tenere un registro COSHH per l’utilizzo di questa maschera. Prodotto con PVC per uso medico, ipoallergenico ed inodore. Conforme alla norma EN 405.
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C) e particolato.
In confezione da 2.
Codice
C4199889
Filtro ABE1P3
Descrizione del prodotto
Classe 1 Filtri A1P3 M/L
Prezzo unitario €
89,66
Prezzo unitario €
23,10
Codice
C3974646
Semimaschera a doppia cartuccia Force8TM con TyphoonTM
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C), inorganici, gas/vapori acidi e particolato.
In confezione da 2.
La semimaschera a doppia cartuccia Force8TM con valvola TyphoonTM offre una bassa resistenza respiratoria maggiore e una imbracatura di sospensione a 4
punti con fibbie a rilascio rapido. La maschera è realizzata in resistente gomma termoplastica che offre una vestibilità ottimale alla maggior parte dei volti. La maschera è compatibile con la gamma completa di filtri a profilo ridotto Force8TM e dunque conferisce a Force8TM una flessibilità di utilizzo in molteplici applicazioni, sempre con la garanzia della protezione di filtraggio di particolati, vari gas e vapori.
Premiata
Vincitrice del BSIF Product Innovation Award.
Comodità
Maschera in gomma termoplastica resistente per una vestibilità ottimale sulla maggior parte dei volti.
Imbracatura
Imbracatura a sospensione a 4 punti completamente regolabile che assicura una vestibilità efficace sul volto.
Riflettenza CR2TM
Le strisce riflettenti creano una maggiore visibilità in ambienti poco illuminati per una maggiore sicurezza.
Valvola di esalazione TyphoonTM
Valvola di esalazione a resistenza ridotta per una respirazione semplice con una configurazione della maschera stabile.
Filtri ForceTM
I convenienti filtri Force8TM sono disponibili con un’angolazione a profilo ridotto per ostacolare la vista quanto meno possibile.
Conformità
Conforme a EN140 (Face Piece), EN14387:2004 (Filter performance), EN143:200 (Filter performance)
13
Codice
C4199890
Filtro ABEK1P3
Descrizione del prodotto
Classe 1 Filtri ABE1P3 M/L
Prezzo unitario €
89,66
Per la protezione contro gas/vapori organici (con punto di ebollizione oltre i 65°C), inorganici, gas/vapori acidi, gas/vapori di ammoniaca e particolato.
In confezione da 2.
Codice
C4199892
Descrizione del prodotto
Classe 1 Filtri ABEK1P3
Prezzo unitario €
Codice
C6917775
Prezzo unitario €
89,66
***
Dispositivi di protezione individuale
1423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11290 11289 11287
216115 6723


































































































   1435   1436   1437   1438   1439