Page 1431 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1431
Protezione respiratoria - monouso
Serie 5000 - supporto filtro 501
Borsa da trasporto per semimaschera 106
La custodia 3M 106 è pensata per il trasporto di qualsiasi semimaschera 3M e può essere portata sulle spalle o attorno alla vita.
Prezzo Codice unitario €
Codice Quantità di contenuti
C1689451 2
Sistemi di erogazione aria S-200
Prezzo unitario €
***
C1689197
Borsa per trasporto e conservazione di maschere Full Face 107
24,82
Borsa per conservazione e trasporto di maschere Full Face riutilizzabili 3MTM.
13
Codice
C1689198
Salviettina 105 per maschera di protezione
Prezzo unitario €
48,31
Il sistema di erogazione aria 3MTM S-200 è pratico e versatile per l’utilizzo con tutte le semimaschere e maschere 3MTM serie 6000 e 3MTM serie 7000. Può essere utilizzato come respiratore standard connesso all’alimentazione dell’aria o in modalità con il filtro quando l’alimentazione dell’aria è sconnessa. Marcatura EN139:1994 NPF CE. • L’attacco ergonomico consente di collegare direttamente il tubo di respirazione al regolatore di flusso in cintura.
• Possibilità di attacco di una pistola spray opzionale.
• Può essere utilizzato da destrosi e sinistrosi.
• Può essere utilizzato con i filtri serie 2000, 5000 e 6000.
Codice
C3967760
Prezzo unitario €
536,63
La 3MTM 105 è una salvietta inumidita utilizzata per pulire e rinfrescare la parte facciale senza danneggiarla. Confezionata singolarmente.
Prezzo Codice Numero di panni unitario €
C3966698 40 ***
Dispositivi di protezione individuale
1417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39415
39535
39505
39508
39506