Page 1432 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1432

Protezione respiratoria - con alimentazione elettrica
Copricapo Versaflo S-133L (taglia M/L)
3MTM VersafloTM serie S
Copricapi e cappucci con bardatura di sospensione integrata sviluppati con un sistema di modellistica computerizzata,
i nuovi copricapi e cappucci 3MTM VersafloTM serie S, grazie
alle diverse scelte di taglie e regolazioni, si adattano facilmente a molti utilizzatori. I copricapi e cappucci con bardatura di sospensione integrata sono adatti per applicazioni che richiedono la frequente sostituzione dell’intero insieme del copricapo
come nel campo della lavorazione farmaceutica o in situazioni in cui
vi è minore sporcizia del materiale esterno. Per l’eliminazione, l’insieme della sospensione
e i componenti di ingresso dell’aria possono essere facilmente rimossi e separati come scarti differenziati, dove possibile. Impieghi generici, materiale economico. Comfort durante tutto il giorno
• Design sottile, ergonomico al capo dell’utilizzatore per un migliore aspetto.
• Leggeri e pratici.
• Eccellente distribuzione dell’aria per un migliore comfort, minore rumorosità e
appannamento ridotto. Sospensione integrata
• Di pronto utilizzo.
• Disponibile di due dimensioni regolabili: S/M (50-58 cm) e M/L (54-64 cm). Migliore
visibilità
• Ottimo campo visivo, specialmente verso il basso, con una ridotta curvatura per un
minore riflesso e abbagliamento Maggiore protezione
• Pratico da indossare con occhiali da vista, occhiali di protezione e con limitata
peluria facciale
• Conforme ai più alti requisiti dei respiratori (TH3) per questo tipo di prodotto
quando usato con l’unità di respirazione 3MTM
• Protezione di occhi e viso secondo EN166 – spruzzi di liquidi e urti a bassa energia
• Protezione del capo, dei capelli, del collo e delle spalle Materiale: doppio strato
Kit filtrazione aria Turbo Versaflo TR-315E.
Questo kit Versaflo comprende il filtro per particelle TR-302E Turbo, il filtro per il particolato, il pre-filtro, la cintura standard, una batteria ad alta capacità, il kit del caricabatterie, il tubo di respirazione autoregolante e l’indicatore del flusso dell’aria.
Codice
C4214117
Visiera Versaflo M-106
Prezzo unitario €
***
13
polipropilene non tessuto/ pellicola laminata. Materiale visiera: PET
Codice
C3509176
Cappuccio Versaflo S-433L (taglia M/L)
Prezzo unitario €
51,50
I copricapi e cappucci 3MTM serie S garantiscono la protezione di occhi e viso da spruzzi di liquidi secondo EN166 e urti a bassa energia (Grado F). Il cappuccio 3MTM VersafloTM S-433 è comprensivo di protezione per collo e spalle. Materiale: Tessuto non tessuto in polipropilene a doppio strato/pellicola laminata. Materiale visiera: PET.
Prezzo Codice unitario €
C3509166 94,76
Visiera 3MTM VersafloTM M-106
Visiera per uso generale di protezione dalla polvere, dagli spray e dalla lavorazione di sostanze chimiche.
Materiale: poliammide con rivestimento in poliuretano.
• Le visiere e gli elmetti della serie M sono conformi ai maggiori requisiti (B) di
EN14594. Approvati per l’utilizzo con un’ampia gamma di tubi ad aria compressa
che soddisfino i minori e maggiori requisiti (A e B).
Fattore di protezione nominale, un numero ricavato dalla percentuale massima della perdita totale in ingresso consentita dai relativi standard europei per una data classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Codice
C4140627
Prezzo unitario €
241,02
1418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
39435 39434
39428 39423


































































































   1430   1431   1432   1433   1434