Page 1433 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1433

Protezione respiratoria - con alimentazione elettrica
Elmetto Versaflo M-306
Imbracatura per sistema 3M BPK-01 Versaflo TR-300
Gli elmetti 3MTM VersafloTM serie M-300 sono leggeri, compatti e ben bilanciati, in grado di offrire una protezione integrata da un’ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie, la testa, gli occhi, il viso e le orecchie. Gli elmetti Versaflo serie M-300 soddisfano i più alti requisiti delle prestazioni dei respiratori
(TH3) per questo tipo di prodotto quando utilizzato con specifiche unità ad aria 3M. Applicazioni
• Metallurgia e fonderia
• Macinazione
• Processi chimici e manutenzione impianti
• Applicazioni agricole
• Costruzione e ristrutturazione
• Demolizione
• Protezione della testa approvata secondo la norma EN397
• Protezione integrata da molti pericoli (per es. vie respiratorie, urti, spruzzi) Design
moderno e ben bilanciato
• Leggero con ottimo bilanciamento
• Sospensione copricapo del tutto regolabile
• Un deflettore consente all’utilizzatore di dirigere il flusso dell’aria all’interno del
copricapo per un maggiore controllo e comfort. Design visore
• Il design del visore combina un’ottima visuale periferica e verso il basso con una
buona nitidezza
• Le lenti sono resistenti alle sostanze chimiche e ai graffi Facile da pulire
• Protezione opzionale per l’udito 3MTM PeltorTM Insieme di elmetto-cuffie auricolari
• Molte parti sono comuni a tutta la serie di copricapi Versaflo serie M con una
conseguente riduzione degli inventari e dei tempi di inattività
• Parti di ricambio e accessori facili, veloci e semplici da sostituire
Elmetto 3MTM VersafloTM M-306
Dotato di visiera per utilizzo generale per
costruzioni, applicazioni chimiche e
nell’industria pesante.
Materiale: poliammide con rivestimento in poliuretano Copricapi rigidi altamente versatili
• Le visiere e gli elmetti della serie M sono conformi ai maggiori requisiti (B) di EN14594. Approvati per l’uso con un’ampia gamma di tubi per aria compressa che soddisfano i requisiti minori e maggiori (A e B).
• Fattore di protezione nominale, un numero ricavato dalla percentuale massima della perdita totale in ingresso consentita dai relativi standard europei per una data classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sistemi di respiratori Unità di erogazione aria 3MTM Elmetti 3MTM Versaflo serie M-300 Standard NPF** 3MTM VersafloTM TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500 3MTM JupiterTM EN12941 TH2, EN166 1:B:3, EN397 50 3MTM VersafloTM V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200
• Le visiere e gli elmetti della serie M sono conformi ai maggiori requisiti (B) di EN14594. Approvati per l’uso con un’ampia gamma di tubi per aria compressa che soddisfano i requisiti minori e maggiori (A e B).
• Fattore di protezione nominale, un numero ricavato dalla percentuale massima della perdita totale in ingresso consentita dai relativi standard europei per una data classe di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Codice
C4214054
Prefiltro TR-3600 per unità turbo 3MTM VersafloTM TR-300
Prezzo unitario €
***
13
Codice
C6860383
Filtro P TR-3710E per unità turbo 3MTM VersafloTM TR-300
Prezzo unitario €
***
Sistemi di respiratori
Codice
C6009677
Prezzo unitario €
417,15
Codice
C4013361
Prezzo unitario €
***
Dispositivi di protezione individuale
1419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39432
205849 205848 205839


































































































   1431   1432   1433   1434   1435