Page 1390 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1390
Udito - auricolari monouso
Tappi auricolari monouso per erogatore LS400
Tappi auricolari monouso per erogatore LS500
Dispenser LS400 + ricarica Bilsom 303L 400 paia
Confezione di ricarica MAX per LS400 I tappi auricolari MAX grazie al design a forma di campana sono facili da inserire e contrastano la tendenza alla fuoriuscita dall’orecchio - Altissima protezione contro il rumore. H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Gli inserti Bilsom 303L PU possono essere acquistati con il dispenser Leight® Source 400. Il dispenser può essere montato a parete o appoggiato su un tavolo o piano di lavoro, eroga gli inserti ruotando semplicemente una manopola
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 (confezione con 400 paia) Formula Leight StripeTM: schiuma in poliuretano bicolore giallo-bianco Morbida al tatto per un comfort prolungato e performance robusta
Superficie esterna liscia e resistente allo sporco Impedisce il depositarsi di impurità sull’inserto
Senza cordoncino. Confezione di ricarica MAX-1D
per LS500; I tappi auricolari MAX grazie al design a forma di campana sono facili da inserire e contrastano la tendenza alla fuoriuscita dall’orecchio - Altissima protezione contro il rumore.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37
EN352-2
Codice Quantità di contenuti
C4196699 2000
Prezzo unitario €
36,49
Prezzo unitario €
***
Codice Quantity (pairs)
C6926994 500
Codice
C6854845
C6854846
Prezzo Dimensione unitario €
Grandi 85,61
Piccola 85,61
Tappi auricolari monouso per erogatore LS400
Tappi auricolari monouso per erogatore LS500
13
Erogatore di tappi auricolari LS500
Erogatore di tappi auricolari LS500
La stazione per tappi auricolari in alluminio anodizzato ad alta resistenza, fissata a muro, eroga i tappi tramite rotazione di una manopola. Sono disponibili le confezioni di ricarica.
Confezione di ricarica LASERLITE per LS400 I tappi auricolari LASERLITE sono caratterizzati da colori vivaci che rendono visibile la protezione. La schiuma autoregolante si espande per adattarsi virtualmente a qualunque canale auricolare.
Confezione di ricarica LL-1D LASERLITE per LS500 I tappi auricolari LASERLITE con cordoncino sono caratterizzati da colori vivaci che rendono visibile la protezione.
La schiuma autoregolante si espande per adattarsi virtualmente a qualunque canale auricolare.
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Tipo filo
dell’inserto Quantità di auricolare/ Senza
contenuti cordoncino
500 Non cordonato
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Codice Quantità di contenuti
C4196700 2000
Prezzo unitario €
31,18
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4196711
Prezzo unitario €
80,52
C4196712 193,64
1376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
9708 9707
9801 192888
9800 9797