Page 1369 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1369

Soluzioni per l'industria Metalmeccanica
Una tipica azienda metalmeccanica presenta molte aree differenti, ognuna con specifiche esigenze di protezione del personale.
La nostra gamma completa di guanti, indumenti da lavoro, occhiali, dispositivi di protezione dell'udito, respiratori e panni per pulizia è progettata per rispondere ai bisogni specifici delle diverse attività tipiche del settore metalmeccanico.
FABBRICAZIONE DI COMPONENTI METALLICI
Taglio: rimozione di materiale per l'ottenimento di una geometria finale
Sagomatura: modellazione del metallo mediante fusione, riscaldamento
o utilizzo di forze meccaniche
Saldatura/giunzione: collegamento permanente di due o più parti lavorate
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Smerigliatura: abrasione della superficie
metallica con un disco rotante
Pulizia meccanica: rimozione delle imperfezioni dalla superficie di lavoro con l'uso di materiali abrasivi
Pulizia chimica: sistemi di lavaggio automatici che eliminano residui, oli, ecc.
MANUTENZIONE
Manutenzione: manutenzione generale, preventiva e non pianificata (di emergenza), con eventuale pulizia o sostituzione di olio,
raccordi e parti meccaniche
FINITURA
Rivestimento e verniciatura a polvere:
rivestimento della superficie metallica per fini estetici e di resistenza all'usura
Trattamento a caldo: uso del calore e delle variazioni di temperatura per alterare le proprietà del metallo
Placcatura: rivestimento della superficie metallica con un altro metallo
ASSEMBLAGGIO
Assemblaggio manuale/meccanico:
assemblaggio finale e fissaggio delle parti con l'uso di utensili o a mano
Confezionamento: etichettatura, inscatolamento, confezionamento e pallettizzazione per la spedizione finale
ALTRE APPLICAZIONI
Aree bagno e stazioni di lavaggio:
mantenimento di un ambiente pulito e igienico per il personale
Visitatori: protezione dei visitatori dai rischi dell'impianto
Laboratorio: processi di testing, controllo di qualità e procedure di laboratorio
AREE DI APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
PRODUZIONE DI COMPONENTI METALLICI
PREPARAZIONE DI SUPERFICI
FINITURA
ASSEMBLAGGIO
MANUTENZIONE
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ALTRE APPLICAZIONI
✓
✓
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓
GUANTI ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ INDUMENTIPROTETTIVI ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓✓ PROTEZIONEDEGLIOCCHI ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ PROTEZIONEDELL'UDITO ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ RESPIRATORI ✓✓✓✓✓✓✓✓✓ ✓ PANNI PER PULIZIA ✓ ✓ ✓
ALTRO
Per maggiori informazioni: http://www.kcprofessional.it
Giunzione/Saldatura
Sagomatura
Taglio
Pulizia chimica
Pulizia meccanica
Smerigliatura
Placcatura
Trattamento a caldo
Rivestimento e verniciatura a polvere
Confezionamento
Assemblaggio manuale
e meccanico
Manutenzione preventiva, generale e non pianificata
Aree bagno e stazioni di lavaggio
Visitatori
Laboratorio


































































































   1367   1368   1369   1370   1371