Page 1359 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1359
Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Copri occhiali 3MTM VisitorTM.
Occhiali sportivi 3MTM MetaliksTM
Montatura in argento. Lenti anti-graffio e anti-appannamento. Gli occhiali sportivi 3MTM MetaliksTM hanno un modello con montatura in metallo con nasello a sella.
Le estremità delle aste in gomma sagomabile proporzionano maggiore comfort e adattabilità. Le lenti curve assicurano una migliore protezione degli occhi e un campo visivo ottimale. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
I copri occhiali 3MTM visitor sono occhiali per visitatori in policarbonato leggero dotati di pannelli laterali e protettori frontali. Possono essere indossati soli o sui propri occhiali prescritti. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Codice Colore delle lenti
C4204244 Chiaro
3MTM Tora CCS (Sistema di controllo con cordoncino)
Prezzo unitario €
2,32
13
Montatura comoda e leggera. Le lenti in policarbonato assorbono il 99.9% dei raggi UV. Il Sistema CCS (Corded Earplug Control System - Sistema di controllo con cordoncino) definisce l’esclusiva caratteristica integrata che permette di attaccare un inserto auricolare con cordoncino all’asta degli occhiali protettivi. L’esclusivo disegno dell’asta permette di controllare e sostenere il cordoncino dell’inserto auricolare e di mantenerlo correttamente posizionato e senza nodi durante il suo utilizzo. Il Sistema CCS è ideale per i lavoratori che sono esposti occasionalmente a forti rumori: questo sistema permette infatti di non perdere il protettore auricolare quando non viene utilizzato. Inoltre, quando l’inserto auricolare non è utilizzato, il Sistema CCS fa sì
che il cordoncino venga utilizzato per portare in maniera sicura gli occhiali protettivi intorno al collo. Risponde ai requisiti della norma EN 166:2001.
Prezzo Codice Colore delle lenti Colore della montatura unitario €
C4203570 Chiaro Blu 6,90
Codice
C4204245
C4204246
C4204247
C4204248
Prezzo Colore delle lenti unitario €
Chiaro 10,25
Giallo 10,25
Specchio blu 10,25
Grigio 10,25
Dispositivi di protezione individuale
1345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10548 10526
10577