Page 1326 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1326
Protezione della testa - elmetti
Elmetto di sicurezza 3MTM serie H-700
L’elmetto industriale di sicurezza 3MTM H-700 è comodo, resistente e leggero. Progettata con un profilo basso per favorire stabilità ed equilibrio, la serie H-700 contribuisce a fornire comodità e protezione massima dalla caduta di piccoli oggetti. •Guscio ventilato in polietilene ad alta densità
•Fasce per la sudorazione in pelle o in materiale plastico
•L’imbracatura può essere ruotata di 180° per indossare il casco nel modo inverso •Bordo ridotto che consente un campo visivo più ampio verso l’alto
•Adatto all’uso con temperature di -30°C (EN397:2012) e -50°C (Ghost R P EH 397/ A1-2010)
•Ampia gamma di accessori
•Peso: 356g (perno di blocco), 378g (meccanismo a cricchetto)
•Dimensioni: 54-62cm per la versione con perno di blocco, 53-62cm per la versione con meccanismo a cricchetto
•Realizzati in polietilene ad alta densità
Adattatore elmetto Turboshield
Turboshield Elmetto Adapter, Nero
Testato e approvato per l’uso su questi cappelli duri: Nord A59, A69, A79, A89; MSA V-Gard; Centurion Concetto Pieno Peak, 1100; Schuberth Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor G2000; JSP MK2.
Codice
C6396618
Semicalotta Turboshield
Prezzo unitario €
28,30
13
Codice
C6860361
C6860360
C6860363
C6860362
Colore Temperamento
Giallo Perno di blocco
Bianco Perno di blocco
Giallo Dente di arresto
Bianco Dente di arresto
Prezzo unitario €
***
***
***
***
TURBOSHIELDTM
Insieme, stiamo cambiando il volto della sicurezza
VISIERA
• Il sistema brevettato di fissaggio sicuro dello schermo più veloce sul mercato
• La lente torica fornisce un’ottica eccellente e un campo visivo più ampio che protegge anche il mento senza accessori ingombranti
• Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il comfort, grazie all’imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale
• Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata eabbassata • Il meccanismo di regolazione dell’elmetto progettato ergonomicamente assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità
SUPPORTO PER ELMETTO
• Il design in attesa di brevetto posiziona lo schermo al centro della testa quando è in posizione sollevata per assicurare un maggiore equilibrio e uno spazio libero più ampio
• La visiera di protezione integrata assicura l’assenza di spazi e la protezione dai detriti volanti
• Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata
• Disponibilità di ulteriori slot sull’elmetto per i sistemi di protezione aggiuntivi
Prezzo Codice unitario €
C6798098 28,25
1312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
204780
193822
193829