Page 1324 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1324
Protezione della testa - elmetti
Sinistra / Destra, Cutoff, Cuffie, Blu, Tipo 14
Cuffie elettroniche
Queste cuffie offrono protezione e contemporaneamente consentono di ascoltare
• Protezioni CutOff con risposta in funzione del livello sonoro:
comunicazione interpersonale, possibilità di udire e amplificare i suoni importanti e i segnali di avvertimento, rimanendo protetti
• Protezione dell’udito con radio FM: ricezione radio eccellente e qualità audio superiore
• Dual: combinazione delle funzionalità CutOff e FM
• Tutte le caratteristiche, ad esempio:
• L’intensità dei suoni provenienti da microfoni e altoparlanti è limitati a un massimo di 82 dB(A)
• Facilità d’uso – Si controllano con tre pulsanti diversi
• Sistema risparmio della batteria e di segnalazione di batteria in esaurimento
• SNR 27 dB (H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB)
Sinistra / Destra, Cuffie, Basso, Grigio, Tipo 14
Codice
C6844143
Sinistra / Destra, Cuffie, alto, Grigio, Tipo 14
Prezzo unitario €
133,90
Cuffie passive
Esclusive cuffie ideate tenendo conto dell’anatomia del singolo utilizzatore • Coppe auricolari individuali, destra e sinistra. La protezione più
comoda sul mercato
• Modelli di cuffie con archetto o montate sull’elmetto
• I modelli montati sull’elmetto si possono indossare in 3 modi
diversi
• 3 livelli di attenuazione
• 4 colori: blu, bianco, giallo, grigio
LOW SNR 25 dB (H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB)
Codice
C6844139
Sinistra / Destra, Cuffie, medio, Grigio, Tipo 14
Prezzo unitario €
19,57
13
Cuffie passive
Esclusive cuffie ideate tenendo conto dell’anatomia del singolo utilizzatore • Coppe auricolari individuali, destra e sinistra. La protezione più
comoda sul mercato
• Modelli di cuffie con archetto o montate sull’elmetto
• I modelli montati sull’elmetto si possono indossare in 3 modi diversi
• 3 livelli di attenuazione
• 4 colori: blu, bianco, giallo, grigio
• HIGH SNR 31 dB (H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB)
Codice
Cuffie passive
Esclusive cuffie ideate tenendo conto dell’anatomia del singolo utilizzatore
• Coppe auricolari individuali, destra e sinistra. La protezione più comoda sul mercato
• Modelli di cuffie con archetto o montate sull’elmetto
• I modelli montati sull’elmetto si possono indossare in 3 modi diversi
• 3 livelli di attenuazione
• 4 colori: blu, bianco, giallo, grigio
Prezzo unitario €
MEDIUM SNR 28 dB (H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB)
Codice
C6844140
Prezzo unitario €
19,57
C6844141 19,57
1310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
202515 202516
202514 201482