Page 1325 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1325

Protezione della testa - elmetti
Honeywell Casco di sicurezza con cinghia per il mento
Elmetto di sicurezza A59
Conchiglia in polietilene ad alta densità con fascia removibile per la detersione del sudore, bardatura di sospensione in plastica a 4 punti. Regolabile tramite perno di bloccaggio da 52 a 60 cm. Alloggiamenti laterali di 30 mm per l’inserimento di altri dispositivi di protezione personale. EN397
Casco di sicurezza con cinghia per il mento
Casco di sicurezza a visiera corta con sospensione a 4 punti in rete di nylon e comode fasce frontali, cinghia per il mento a 4 punti di ancoraggio e regolazione a tre livelli di altezza. La regolazione della bardatura tramite cremagliera offre un’aderenza più stabile e confortevole.
L’alloggiamento di 30 mm per gli accesori è adatto alla maggior parte degli accessori disponibili.
Codice Colore
C4199853 Bianco
Elmetto di sicurezza A79R
Prezzo unitario €
***
Codice
C1456215
C1456216
C1456219
Colore
Bianco
Giallo
Blu
Prezzo unitario €
***
***
***
Elmetto di sicurezza A29SPR
13
Conchiglia in polietilene ad alta densità con fascia removibile per la detersione del sudore, bardatura di sospensione in nylon a 4 punti. Regolabile tramite cremagliera da 52 a 60 cm. Alloggiamenti laterali di 30 mm per l’inserimento di altri dispositivi di protezione personale. EN397
Conchiglia in polietilene ad alta densità con fascia removibile per la detersione del sudore, bardatura di sospensione in terilene a 4 punti. Regolabile tramite cremagliera da 52 a 60 cm. Alloggiamenti laterali di 30 mm per l’inserimento di altri dispositivi di protezione personale. La visiera corta riduce la tensione al collo quando l’utilizzatore ha la necessità di guardare frequentemente in alto. EN397
Codice Colore
Prezzo unitario €
C4199245
C4199246
C4199247
Bianco 10,95
Giallo 10,95
Blu 10,95
Codice
C1456223
C1456225
Colore
Bianco
Blu
Prezzo unitario €
***
***
Dispositivi di protezione individuale
1311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9546 10079
9544 9543


































































































   1323   1324   1325   1326   1327