Page 1323 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1323

Protezione della testa - elmetti
V-Gard 520, Fas-Trac sospensione w/ Sewn PVC fascia
V-Gard, Staz-on sospensione w/ Sewn PVC fascia
Un robusto elmetto “universale”
• Staz-On
• Il modello V-Gard originale, lo stile più apprezzato in tutto il mondo, oltre 120 milioni di unità vendute
• Affidabile, calotta in HDPE stabile ai raggi UV
• La soluzione ideale e più economica per molte applicazioni industriali
• Test antistatico in conformità alla norma EN 13463-1. Adatto per l’uso in ambienti pericolosi ATEX, zone 1, 2, 20, 21, 22
• Elmetto economico per elettricisti conforme alle norme EN 397 440 V CA e EN 50365
• Certificato GOST (-50 °C)
Elmetto di sicurezza non ventilato senza visierina, per lavori in altezza o in spazi confinati
• Fas-Trac
• Possibilità di scegliere un sottogola a 2, 3 o 4 punti (non montato sull’elmetto) • L’elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi
• Protegge dallo schiacciamento laterale
• Sgocciolatoio integrato per attività all’aperto
• Design ideale per l’aggiunta di cuffie antirumore, o visiere o per il fissaggio della fascia degli occhiali a mascherina MSA
• Test antistatico in conformità alla norma EN 13463-1. Adatto per l’uso in ambienti pericolosi ATEX, zone 1, 2, 20, 21, 22
• Elmetto ideale per gli elettricisti, conforme alle norme EN 397 440 V CA e EN 50365 1.000 V CA
• L’elmetto V-Gard 520 è disponibile anche con un porta-badge nella parte anteriore (vedere pagina 10)
Prezzo unitario €
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
7,00
7,00
Codice
C6844122
C6844123
C6844125
C6844126
C6844128
C6844129
C6844130
C6844132
Colore
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Blu
Arancio
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
Prezzo unitario €
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
14,52
14,52
Codice
C6844051
C6844052
C6844053
C6844054
C6844056
C6844057
C6844058
C6844059
Colore
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Blu
Arancio
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
V-Gard 520, Staz-on sospensione w/ Sewn PVC fascia
Thermalgard, Fas-Trac sospensione w/ Sewn PVC fascia
13
Elmetto di sicurezza non ventilato senza visierina, per lavori in altezza o in spazi confinati
• Staz-On
• Possibilità di scegliere un sottogola a 2, 3 o 4 punti (non montato sull’elmetto) • L’elegante calotta in ABS stabilizzata ai raggi UV offre una buona resistenza ai graffi
• Fas-Trac
• Elmetto di sicurezza per l’uso in presenza di alte temperature
• Calotta iniettata in poliammide (nylon) rinforzata con vetro
• Resistenza alle alte temperature: +150 °C EN 397 e opzione GOST
• Protezione contro gli schizzi di metallo fuso
• Protegge dallo schiacciamento laterale
• Speciale bardatura Fas-Trac ThermalGard con ratchet
• Possibilità di scegliere telai per alte temperature, visiere e sottocaschi invernali ignifughi
• Protegge dallo schiacciamento laterale
• Sgocciolatoio integrato per attività all’aperto
• Design ideale per l’aggiunta di cuffie antirumore, o visiere o per il fissaggio della fascia degli occhiali a mascherina MSA
• Test antistatico in conformità alla norma EN 13463-1. Adatto per l’uso in ambienti pericolosi ATEX, zone 1, 2, 20, 21, 22
• Elmetto ideale per gli elettricisti, conforme alle norme EN 397 440 V CA e EN 50365 1.000 V CA
• L’elmetto V-Gard 520 è disponibile anche con un porta-badge nella parte anteriore (vedere pagina 10)
Codice
C6844133
C6844134
C6844136
Colore
Bianco
Giallo
Hi Vis Orange
Prezzo unitario €
34,20
34,20
35,12
Codice
C6844110
C6844111
C6844114
C6844115
C6844117
C6844118
C6844119
C6844121
Colore
Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Blu
Arancio
Hi Vis Orange
Hi Vis Yellow
Prezzo unitario €
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
12,67
12,67
Dispositivi di protezione individuale
1309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201460 201461
201462
201452


































































































   1321   1322   1323   1324   1325