Page 1317 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1317

Protezione della testa - berretti rinforzati
HardCap A1+ visiera micro 3cm
HardCap A1+ ritardante di fiamma
Berretto esterno in tela con fodera interna HDPE rimovibile. Ritardante di fiamma, testato a 180°C ed esposto a fiamma libera nel rispetto degli standard EN11612 ed EN14116. Progettato per proteggere la testa da urti e graffi accidentali. Fascia in spugna e comodo cuscinetto in neoprene espanso. La certificazione A1 comprende test di impatto a 30° e a 60° rispetto alla sommità e i test consueti previsti da EN812. Completamente regolabile per consentire una vestibilità perfetta.
Disegnato per superare i più recenti standard, EN 812:1997+2001, è un prodotto dalle prestazioni e dallo stile ineguagliabili. Profilo slanciato e sottile, è quasi impossibile distinguerlo dal classico cappellino da baseball. Regolazione unica eseguibile con una mano sola per adattarlo velocemente; una vera ‘taglia unica adatta a tutti’. Profili riflettenti su tutti i modelli per una maggiore visibilità e sicurezza. Maggiore ventilazione grazie ai fori aggiuntivi nella calotta e a due pannelli reticolati esterni che garantiscono freschezza e comfort.La calotta protettiva è rimovibile
in modo da rendere il berretto esterno completamente lavabile a scopi igienici e per una più lunga durata. Fascia anti-sudore in spugna per un maggiore comfort e assorbimento del sudore dell’utilizzatore. Disponibile in arancione e giallo ad alta visibilità, adatto ad ambienti con luce scarsa. Può riportare il marchio sia ricamato che stampato.
Codice
C6023636
Colore
Blu navy
Prezzo unitario €
27,64
Codice
C2598003
C3976546
C4164500
C4164499
C4974348
C4974349
C4974350
Colore
Blu navy
Nero
Nero / Grigio
Hi Vis Orange
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Grey/Red
Prezzo unitario €
17,49
17,49
17,49
22,86
14,57
19,05
19,05
Winter HardCap A1+
CleanCap A1+
13
L’esterno è in poliestere al 100% e dispone di una linguetta ripiegabile per coprire orecchie e collo e fornire un maggiore calore.
Progettato per proteggere la testa da urti e graffi accidentali. La certificazione A1 comprende test di impatto a 30° e a 60° rispetto alla sommità e i test consueti previsti da EN812. Completamente regolabile per consentire una vestibilità
perfetta. Dodici punti di ventilazione. La retina per capelli removibile è progettata appositamente per il settore alimentare: presenta un anello metallico per evitare
una lavorazione accidentale ed è realizzata in un tessuto soffice per migliorare la comodità. Il tessuto che resiste alle macchie è impermeabile e può essere pulito con un panno per evitare le contaminazioni e consentire una pulizia semplice. Fascia in spugna per una maggiore comodità e assorbimento del sudore. Personalizzazione aziendale disponibile tramite loghi trasferibili o a ricamo.
Prezzo Codice Colore unitario €
C6023635 Bianco 22,89
Codice
C4164501
Prezzo unitario €
25,46
Dispositivi di protezione individuale
1303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38546 6586
6588
38549


































































































   1315   1316   1317   1318   1319