Page 1316 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1316
Protezione della testa - berretti rinforzati
Elmetto A1+, Visiera standard da 7 cm
Questo è un prodotto progettato per superare i requisiti degli standard più recenti (EN812:1997+2001) che non ha rivali in termini di prestazioni e stile. Con il suo profilo elegante e poco ingombrante, è quasi impossibile distinguerlo da un berretto da baseball standard. L’esclusivo regolatore angolato a una mano sola consente un adattamento rapido per una vera “taglia unica”. I profili riflettenti su tutti i modelli aggiungono una maggiore visibilità e sicurezza. I fori aggiuntivi e i due pannelli in
rete sull’esterno garantiscono una maggiore ventilazione, freschezza e comodità. La fodera protettiva è removibile in modo che la struttura esterna possa essere lavata completamente in modo da offrire un’igiene migliore e una durata maggiore. La fascia in spugna migliora la comodità e l’assorbimento per l’utente. Disponibile in arancione e giallo ad alta visibilità. Ideale per gli ambienti con scarsa luminosità. Può venire contrassegnato con il logo, sia come ricamo sia come trasferibile.
HardCap A1+ visiera corta
Disegnato per superare i più recenti standard, EN 812:1997+2001, è un prodotto dalle prestazioni e dallo stile ineguagliabili.Profilo slanciato e sottile, è quasi impossibile distinguerlo dal classico cappellino da baseball. Regolazione unica eseguibile con una mano sola per adattarlo velocemente; una vera ‘taglia unica adatta a tutti’. Profili riflettenti su tutti i modelli per una maggiore visibilità e sicurezza. Maggiore ventilazione grazie ai fori aggiuntivi nella calotta e a due pannelli reticolati esterni che garantiscono freschezza e comfort. La calotta protettiva è rimovibile
in modo da rendere il berretto esterno completamente lavabile a scopi igienici e per una più lunga durata. Fascia anti-sudore in spugna per un maggiore comfort e assorbimento del sudore dell’utilizzatore. Disponibile in arancione e giallo ad alta visibilità, adatto ad ambienti con luce scarsa. Può riportare il marchio sia ricamato che stampato.
Codice
C4974346
C3971663
C3954179
C4974344
C3971664
C3971665
C3954178
C3971666
Berretto rinforzato con visiera da 7 cm blu/blu
Prezzo unitario €
14,57
14,57
14,57
24,38
14,57
14,57
14,57
14,57
Codice
C3971668
C3954180
C4164498
C3954182
C3971667
C3954181
C4974347
C3954184
Colore
Blu navy
Nero
Nero / Grigio
Grey/Red
Hi Vis Yellow
Hi Vis Orange
Rosso
Black/Hi Vis Orange
Prezzo unitario €
17,49
17,49
17,49
17,49
22,86
22,86
14,57
14,57
13
Colore
Verde scuro
Blu
Blue/Gold
Black/Police
Nero
Nero / Grigio
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Elmetto A1+, Visiera corta da 7 cm, EN812:1997+2001.
• Berretto di tipo da baseball
• Inimitabile regolatore angolato con fodera protettiva alveolare
• Fodera removibile lavabile in lavatrice
• Banda in spugna per una maggiore comodità
• Guarnizione leggermente riflettente per una maggiore protezione in fatto di visibilità
• Design del berretto a prova di contaminazione senza rischi nella lavorazione
• Particolarmente adatto per applicazioni nell’ingegneria di precisione e nel settore
alimentare
Può riportare il marchio sia ricamato che stampato.
Prezzo Codice Colore unitario €
C6822369
C6822370
Nero 15,79
Blu navy 15,79
1302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216040
38277
6583