Page 1319 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1319

Protezione della testa - elmetti
Elmetto ventilato EVO8, rotella di regolazione
EVO3, visiera ridotta, ventilata, rotella di regolazione
Guscio HDPE ad alte prestazioni, conforme alla norma EN398:20012+A2:2012. Regolazione unica della profondità anteriore e posteriore della bardatura di 1-2-3 punti - 1 per teste di piccole dimensioni, 2 per teste di medie dimensioni, 3 per teste di grandi dimensioni. Regolazione con la rotella “One touch”, fissaggio in pochi secondi e opzione con rotella “Evolution”. Attacchi per accessori universali.
Ampia area di stampa del marchio anteriore, laterale e posteriore. Disponibile con visiera micro per una maggiore visibilità Fascia anti-sudore ChamlonTM in pregiato cotone egiziano con rivestimento in poliuretano per il massimo assorbimento del sudore. PH neutro, testato dermatologicamente. La versione del guscio ventilato fa circolare l’aria e raffredda la testa dell’utilizzatore.
L’MK8 Evolution® è l’unico elmetto di sicurezza industriale al mondo che risponde e supera i nuovi più severi standard EN14052 2012 di sicurezza della testa.
Concepito e sviluppato in oltre due anni, l’eccezionale qualità di costruzione di EVO8 fa da complemento all’elevato standard del design e dei materiali utilizzati
per l’elmetto, includendo caratteristiche quali una calotta ad alta densità ed un nuovo comodo sistema di bardatura che danno all’utilizzatore un comfort ed un’accettabilità ineguagliabili. Protezione dagli impatti laterali, frontali e posteriori grazie alla calotta in EPS che assorbe gli urti. Calotta ventilata per aumentare
il comfort, pur mantenendo un alto livello di protezione. La calotta ottimizza
la resistenza agli ‘impatti per basse angolazioni. Bardatura interna in terilene estremamente confortevole modellabile sulla testa di chi lo indossa. Protezione totale, a partire da angolazioni di 60° fino a verticali. Ampia area anteriore e laterale per la stampa del logo. La ventilazione fa uscire l’aria calda ed entrare l’aria fresca, riducendo le temperature dell’elmetto di 2-3 gradi in media.
Codice
C4164518
C4164519
C4164520
Descrizione del prodotto
EVO8 casco ventilato, regolazione a rotellina - Bianco
EVO8 casco ventilato, regolazione a rotellina - Giallo
EVO8 casco ventilato, regolazione a rotellina - Blu
Prezzo unitario €
40,86
40,86
40,86
Prezzo unitario €
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
13,76
13,76
13,76
Codice
C3976532
C3976533
C3976534
C3976535
C3976536
C4164532
C4164533
C4164534
Descrizione del prodotto
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a cinturino - Bianco
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a cinturino - Giallo
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a cinturino - Verde
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a cinturino - Blu
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a cinturino - Rosso
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a rotellina - Bianco
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a rotellina - Giallo
EVO3 mezza visiera, ventilato, regolazione a rotellina - Blu
13
Dispositivi di protezione individuale
1305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6503
6504


































































































   1317   1318   1319   1320   1321